WILKERSON Tryckluftsfilter

Tryckluftsfilter används för att avlägsna föroreningar från tryckluft. De förbättrar kvaliteten och kontrollerar flödet av tryckluft för att hjälpa pneumatisk utrustning att fungera korrekt. Dessa tryckluftsfilter renar luftflödet genom att fånga in smuts, fukt och andra föroreningar och övervaka lufttrycket som lämnar kompressorn.

Filter

WILKERSON -

Panelmuttrar

StilModellPris (ex moms)
ARRP-96-673474 SEK
BRPA-96-733154 SEK
WILKERSON -

Allmänna filter

StilModellAvloppstypMax. Temp.Totala höjdenTotal breddPris (ex moms)
AF18-04-SH00BAutomat250 grader F8.31 "2.37 "2 950 SEK
BF28-06-SE00BManuell125 grader F9.25 "2.87 "2 675 SEK
WILKERSON -

Standard oljeborttagningsfilter

StilModellAvloppstypPris (ex moms)
AM28-04-BG00BAutomat4 986 SEK
BM28-06-BE00BManuell3 920 SEK
WILKERSON -

Jumbo luftledningsfilter för allmänt ändamål

Wilkerson Jumbo-luftfilter för allmänna ändamål är utformade för att avlägsna dammpartiklar och fukt för bättre tryckluftsflöde och förbättra lufttrycket i bilmålningstjänster. Dessa luftledningsfilter har lätt konstruktion med flödeskapacitet upp till 1180 cfm och ger utmärkt vattenavlägsningseffektivitet med ett filtervärde på upp till 5 mikron. Skålarna med dessa filter har metall / metall med siktmätare / polykarbonat med skyddskonstruktion för att motstå driftstemperaturer och tryck upp till 150 ° F respektive 200 psi. Välj bland ett brett utbud av dessa luftfilter i höjdvarianter på 9.8 och 19.07 tum Raptor Supplies.

StilModellRörstorlekSkålmaterialSkålstorlekMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenTotal breddPris (ex moms)
AF30-08-G001 "NPTMetall med siktmätare26 oz.280 cfm200 psi150 grader F9.8 "4.8 "3 376 SEK
BF30-08-0001 "NPTPolykarbonat med skydd26 oz.280 cfm150 psi125 grader F9.8 "4.8 "3 301 SEK
CF35-0B-0001-1 / 2 "NPTMetall120 oz.1050 cfm150 psi150 grader F19.07 "7.8 "10 448 SEK
CF35-0C-0002 "NPTMetall120 oz.1180 cfm150 psi150 grader F19.07 "7.8 "9 546 SEK
BF30-06-0003 / 4 "NPTPolykarbonat med skydd26 oz.260 cfm150 psi125 grader F9.8 "4.8 "2 391 SEK
DF30-06-G003 / 4 "NPTMetall med siktmätare26 oz.260 cfm200 psi150 grader F9.8 "4.8 "3 372 SEK
WILKERSON -

Vätskeavskiljare

StilModellPris (ex moms)
AWSA-02-FM04 793 SEK
RFQ
BWSA-06-M005 667 SEK
RFQ
WILKERSON -

Tryckluftsfilter

StilModellMax. InloppstryckSkålmaterialSkålstorlekMax. Temp.Totala höjdenTotal breddRörstorlekStorlekPris (ex moms)
ASF1-02-SYV0-Rostfritt stål1 oz.180 grader F4"1.57 "1 / 4 "NPTMiniatyr5 490 SEK
ASF2-04-SYV0-Rostfritt stål1.7 oz.180 grader F5.56 "2.38 "1 / 2 "NPTStandard9 477 SEK
BF28-03-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--1 260 SEK
BF28-04-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--1 305 SEK
CF08-02-SK00B150 psi-0.6 oz.125 ° F4.87 "1.56 "--513 SEK
DM28-04-BK00B150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--1 599 SEK
EM18-04-BL00B150 psi-1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--1 606 SEK
FM18-03-BK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F8.31 "2.37 "--1 365 SEK
GF18-04-SK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--921 SEK
HM28-06-BL00B150 psi-3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--1 670 SEK
IM08-02-BK00B150 psi-0.6 oz.125 ° F4.87 "1.56 "--847 SEK
BF28-06-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--1 204 SEK
GF18-03-SK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--944 SEK
GF18-02-SK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--957 SEK
HM28-03-BL00B150 psiMetall med synglas3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--1 642 SEK
DM28-03-BK00B150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--1 611 SEK
FM18-04-BK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F8.31 "2.37 "--1 630 SEK
EM18-03-BL00B150 psiMetall med synglas1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--1 706 SEK
EM18-02-BL00B150 psiMetall med synglas1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--1 527 SEK
HM28-04-BL00B150 psiMetall med synglas3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--1 738 SEK
JF28-04-SL00B250 psiMetall med synglas3 Oz.150 ° F8.37 "2.87 "--1 403 SEK
KF08-02-SL00B250 psiMetall0.6 oz.150 ° F4.87 "1.56 "--598 SEK
LF18-02-SL00B250 psiMetall med synglas1.7 oz.150 ° F7.5 "2.37 "--1 107 SEK
MM08-02-BL00B250 psi-0.6 oz.150 ° F4.87 "1.56 "--802 SEK
LF18-04-SL00B250 psiMetall med synglas1.7 oz.150 ° F7.5 "2.37 "--1 136 SEK
WILKERSON -

Borttagning av filterolja

StilModellAvloppstypTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
AM18-04-CH00BAutomat8.31 "2.37 "4 258 SEK
BM28-04-CH00BManuell9.25 "2.87 "5 170 SEK
WILKERSON -

Kompakt oljeavlägsningsfilter

StilModellAvloppstypPris (ex moms)
AM18-C2-CG00BAutomat4 576 SEK
AM18-04-CG00BAutomat4 310 SEK
BM18-02-CK00BManuell3 393 SEK
WILKERSON -

Standardkolfilter, 250 PSI

ModellArtikelPris (ex moms)
A28-06-BL00BCE9FMY3 648 SEK
WILKERSON -

Kompakt högeffektivt filter, 150 Psi Max. Inkommande tryck

ModellArtikelPris (ex moms)
M18-02-BK00BCH6QBB1 463 SEK
WILKERSON -

Standard oljeborttagningsfilter, 150 Psi

ModellArtikelPris (ex moms)
M28-06-BK00BCH6QBM1 658 SEK
WILKERSON -

Tryckluftsfilter, 1/4 tum Npt inlopp, 1/4 tum Npt utlopp, 5 mikron, 17 Cfm, aluminium

ModellArtikelPris (ex moms)
F01-02-000CV3QKZ559 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?