KUSHLAN PRODUCTS Betongblandare

Kushlan Products betongblandare är idealiska för att blanda cement, vatten, stenflis och grus för att producera betong. Dessa blandare finns i en mängd olika alternativ, nämligen piedestal/skottkärra cementblandare, epoxiblandare och livsmedelsblandare med rem/direktdrivna motorer och teleskopiska/avtagbara/infällbara handtag.

Filter

Kushlan Products blandare blandar cement, vatten, sand eller grus för att bilda betong. Dessa blandare är utrustade med en roterande trumma för att blanda alla komponenter utan manuell ansträngning. De är idealiska för att göra små partier av blandningen för beläggnings- och byggnadsarbeten.
KUSHLAN PRODUCTS -

Gasdrivna hjulkärrblandare

StilModellHPMotorNettoviktStorlekPris (ex moms)
A650GAS-H5 1 / 2Honda Gas162 lb6 cu. ft.21 312 SEK
A650GAS-L5.5 hkLoncin Gas164 kg6 cu. med14 900 SEK
KUSHLAN PRODUCTS -

Hjulkärrblandare

StilModellTotala höjdenTrumma Dia.RamTotal längdTotal breddRPMStorlekHjuldiameterPris (ex moms)
A350DD42 "22 "Kraftigt stål53 "25 "-3-1 / 2 cu. med.13.25 "11 045 SEK
B350 EPOXY44 "22 "Kraftigt stål47 "25 "-3-1 / 2 cu. med.13.25 "11 908 SEK
C600DD46 "26 "Kraftigt stål50 "29 "286 cu. ft.14 "12 638 SEK
DKPRO 350DD47 "-Kraftig växellåda44 "25 "28 RPM3.5 cu. Med.-4 986 SEK
E1000DDWB70 "36 "Stålrör62 "45 "2810 cu. med-38 350 SEK
KUSHLAN PRODUCTS -

Piedestal cementblandare

StilModellTotala höjdenTrumma Dia.RamTotal längdTotal breddStorlekHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
AKPRO350MP-22 "Stålrör i kraftigt stål--3.5 cu. Med.10 "-8 065 SEK
B350MP62 "22 "Stålrör i kraftigt stål57 "29 "3-1 / 2 cu. med.14 "3"14 256 SEK
C1000DD68 "36 "Stålrör56 "42 "10 Cu. Med.15 "3.5 "34 121 SEK
KUSHLAN PRODUCTS -

Motar Mixer, 12 gal. Storlek, 3/4 HP, Polyeten

ModellArtikelPris (ex moms)
M60CJ2VCG10 456 SEK

Vanliga frågor

Vad är syftet med polyetenfat?

Polyetenfat tål bucklor, sprickor och rost och är lätta att rengöra.

Är piedestal cementblandare bärbara?

Piedestal cementblandarna är integrerade med polyuretan, plattfria däck för enkel manövrerbarhet.

Vad är syftet med ett teleskopiskt stålhandtag i Kushlan 350EPOXY-blandaren?

Det teleskopiska stålhandtaget möjliggör enkel nedbrytning för förvaring och transport.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?