Kondensatorfläktmotorer

Filter

BALDOR MOTOR -

Trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, ODP, 184T ram

ModellArtikelPris (ex moms)
EHM3218TAAJ6RWA30 820 SEK
GENTEQ -

Kondensatorfläktmotor 1/6 till 1 / 3hk 1075 varv / min

ModellArtikelPris (ex moms)
5KCP39LGU735SAC3AHR1 347 SEK
MARATHON MOTORS -

Direktdriven fläktmotor PSC TENV 1/4 HP 1625 rpm 48Z

ModellArtikelPris (ex moms)
048A17T2005AG2YRB3 700 SEK
MARATHON MOTORS -

X476 HVAC-motor

ModellArtikelPris (ex moms)
048A17O124AJ2KYJ3 726 SEK
1...34

Kondensatorfläktmotorer

Kondensatorfläktmotorer installeras i luftkondenseringsaggregat för att driva fläktblad. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av pålitliga kondensatorfläktmotorer från märken som Leeson, Baldor, Århundrade, Dayton och Genteq. Baldor HVAC-motorer med TEFC / OPSB-kapslingar är utformade för att ge extern ventilation för kylning av motorns interna delar. Dessa motorer har ramar av järn / stål för hållbarhet och levererar en maximal synkron hastighet på 1800 rpm. Med full lasteffektivitet upp till 89.5% tillåter dessa motorer att temperaturen stiger upp till 41 grader F. Dayton kondensorfläktmotorer har 1/2 tum axeldiameter och är utrustade med kul- och hylslager för att säkerställa inget smörjmedelsläckage och minimal motorfriktion. Dessa motorer levereras med frilufts-över eller helt slutna luft-över höljen för kylning av lindningar och skydd mot smuts och fukt. Med en nominell verkningsgrad på upp till 62.7% kan dessa motorer drivas upp till en omgivningstemperatur på 70 grader C. Välj bland ett stort antal kondensorfläktmotorer i 1 och 3 fasvarianter Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?