FLINT & WALLING Konvertibla brunnstrålepumpar

Filter

DAYTON -

Cabriolet jetpumpar

Dayton konvertibla jetpumpar används i djupa eller grunda brunnar för att ge vattenförsörjning utan kommunal vattenkälla. De är anslutna till en ejektor, tank och en kontrollpanel för att instinktivt tillföra vatten vid behov. Dessa jetpumpar är vanligtvis monterade över marken för underhåll och reparation i jämförelse med nedsänkbara brunnspumpar som placeras i brunnen och måste tas bort från brunnen för undersökning. Välj bland en serie av dessa konvertibla jetpumpar, tillgängliga i 8, 8.687 och 12-tums höjder.

StilModellMax. InloppstryckAmpsHöjdSuglyftBreddHPInloppLängdPris (ex moms)
A4HEZ575 PSI10.8/5.512 "80 Ft.12 "3/41-1 / 4 "NPT18 "7 808 SEK
A4HEZ475 PSI10.0/4.812 "60 Ft.12 "1/21-1 / 4 "NPT18 "7 824 SEK
A4HEZ775 PSI19.0/9.512 "110 Ft.12 "1.51-1 / 4 "NPT19 "9 850 SEK
A4HEZ675 PSI17.0/8.512 "100 Ft.12 "11-1 / 4 "NPT19 "9 304 SEK
B5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 Ft.9.812 "11 1/4 "NPT16.687 "8 334 SEK
B5UXK4123 PSI18/98.687 "110 Ft.9.812 "3/41 1/4 "NPT16.687 "8 659 SEK
B5UXK3123 PSI10.8/5.58"90 Ft.9 1 / 8 "1/21 1/4 "NPT14 13 / 16 "6 871 SEK
B5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 Ft.9.812 "1.51 1/4 "NPT17.5 "9 866 SEK
DAYTON -

Jetpumpar

Dayton jetpumpar har gjutjärnskonstruktion för vibrationsdämpning och utmärkt slitstyrka. De är anslutna till ejektorer, tankar och kontrollpaneler för att automatiskt leverera vatten vid behov. De är monterade ovanför marken för reparation och underhåll och finns i längder på 13.875, 14.375, 14.875 och 15.5 tum.

StilModellAmpsHöjdHPLängdClassic OutletBreddPris (ex moms)
A1D87713.0/6.512.75 "1/213.875 "3 / 4 "6.5 "7 204 SEK
A1D87514.0/7.013.875 "3/414.375 "1"7.5 "8 674 SEK
A1D87318.0/9.013.875 "114.875 "1"7.5 "10 143 SEK
RED LION -

Jetpump, 1/2 Hk, Premium Odp, 115/230V

ModellArtikelPris (ex moms)
602136CT8VRA10 041 SEK
DAYTON -

Pump Jet 1 1/2 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
1D879AA9GMF10 917 SEK
FLOTEC -

Jetpump, termoplast, grund brunn, 1HP

ModellArtikelPris (ex moms)
FP4032CP6BZF6 313 SEK
FLOTEC -

Cabriolet Well Jet Pump

ModellArtikelPris (ex moms)
FP4332CP6BZN6 363 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Konvertibel jetpump, 1/2 hk, 115/230 V

ModellArtikelPris (ex moms)
558281CV8PKC-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Konvertibel jetpump, 3/4 hk, 115/230 V

ModellArtikelPris (ex moms)
558282CV8PKD-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Konvertibel jetpump, 1 hk, 115/230 V

ModellArtikelPris (ex moms)
558283CV8PKE-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?