JUSTRITE Cylinderfästen

Filter

JUSTRITE -

Stödfästen

StilModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.MaterialMin. Cylinder Dia.MonteringshålstorlekMonteringstypRem stilPris (ex moms)
A35258(1) 12 "Stål4"-BänkPoly Cinch-rem med stålspänne879 SEK
B35256(1) 12 "HDPE4"0.3 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne och kedja517 SEK
C35252(1) 12 "Rostfritt stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med nylonspänne1 121 SEK
D35260(1) 12 "Rostfritt stål4"-BänkPoly Cinch-rem med nylonspänne1 740 SEK
E35250(1) 12 "Stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne471 SEK
F35254(1) 12 "Stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne och kedja651 SEK
G35262(1) 16 "Stål9"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne1 543 SEK
H35264(2) 12 "Stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne1 149 SEK
I35268(2) 12 "Stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne och kedja1 508 SEK
J35270(2) 12 "Stål4"-VäggPoly Cinch-rem med stålspänne1 794 SEK
K35266(2) 12 "Rostfritt stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med nylonspänne2 451 SEK
L35272(2) 12 "Rostfritt stål4"-VäggPoly Cinch-rem med nylonspänne3 795 SEK
M35274(3) 12 "Stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne1 392 SEK
N35276(4) 12 "Stål4"0.406 "VäggPoly Cinch-rem med stålspänne2 016 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?