SPEEDAIRE Slipmaskiner

Slipmaskiner som används för att slipa, forma och slipa material i metallbearbetning, snickeri, svetsning och VVS-tjänster. Kan användas med antingen monterade slipstenar eller hårdmetallborrningar för att leverera fulllasthastigheter upp till 22 cfm

Filter

SPEEDAIRE -

Luftdrivna formslipmaskiner, medelhög belastning

Speedaire luftdrivna formslipmaskiner är designade för att rotera patronrullar, fästpunkter, hårdmetallborr, klaffhjul och andra kopplingar för gradning, polering och slipning. Dessa formslipmaskiner sätter sitt sliphuvud i schack med verktygskroppen och har en kompakt profil för att nå genom utrymmen där ett vinklat huvud kanske inte passar. Välj från en rad av dessa formslipmaskiner, tillgängliga i 0.3, 0.35, 0.4 och 0.5 HP kraftalternativ.

StilModellStrypaGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningVariabel hastighetDutyGratis hastighetHantera materialHPPris (ex moms)
A21AA82Spak416JaAllmänt20,000 rpmARG0.351 757 SEK
B21AA86Spak416.0JaAllmänt22,000 rpmKomposit0.51 260 SEK
C21AA87Spak416.0JaAllmänt22,000 rpmAluminium med gummigrepp0.5731 SEK
D21AA88Spak416.0JaAllmänt22,000 rpmAluminium med gummigrepp0.51 381 SEK
E21AA85Spak416.0JaAllmänt22,000 rpmAluminium med gummigrepp0.51 345 SEK
F12V735Säkerhetsspak1.611.0JaIndustri20,000 rpmKomposit0.45 463 SEK
G12V734Säkerhetsspak3.013.0NejIndustri30,000 rpmAluminium0.32 902 SEK
H12V736Säkerhetsspak1.611.0JaIndustri25,000 rpmKomposit0.353 210 SEK
SPEEDAIRE -

Luftdrivna munstycken

Speedaire rätvinkliga luftformslipmaskiner används för arbeten som att polera metall, bearbeta formar, utjämna svetsar och ta bort packningar. Dessa slipmaskiner arbetar på tryckluft och är vanligtvis lättare än sladdlösa eller sladdlösa slipmaskiner för att minska användarens trötthet under längre användning. De innehåller färre rörliga delar, så de klarar sig svalt och ger en längre livslängd. Välj från en rad av dessa luftdrivna formslipmaskiner, tillgängliga i aluminium, komposit och gummihandtag.

StilModellTotal längdGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningVariabel hastighetAvgasrörGratis hastighetHantera materialHPPris (ex moms)
A45YY31--------2 935 SEK
B45NW67--------4 837 SEK
C45YY20--------1 838 SEK
D48LZ92--------1 167 SEK
E45NW66--------6 626 SEK
F45YY19--------2 668 SEK
C45YY21--------1 838 SEK
G45NW65--------1 951 SEK
H48LZ93--------643 SEK
I45YY22--------1 918 SEK
J12V7385.25 "3.515.0NejBakre20,000 rpmGummi0.251 226 SEK
K12V7395.125 "3.515.0NejFront20,000 rpmAluminium0.391 091 SEK
L12V7427.875 "2.410.0JaBakre20,000 rpmKomposit0.48 589 SEK
M12V7417.875 "2.410.0JaBakre12,000 rpmKomposit0.41 759 SEK
SPEEDAIRE -

Mini Air Die Grinder

Speedaire luftdrivna stansslipar används för uppgifter som omarbetning av stansar, polering av metall, borttagning av packningar och utjämning av svetsar. Dessa enheter körs på tryckluft och har lättare konstruktion än sladdlösa eller sladdlösa slipmaskiner för att minska förarens trötthet under långvarig användning. Ett redskaps nominella hastighet måste vara lika med eller överstiga slipmaskinens maxhastighet för att förhindra att redskapet går sönder eller flyger isär. Dessa verktyg består av få rörliga delar, så de tenderar att bli svala och har en längre livslängd. De finns tillgängliga i rät vinkel och raka formslipar alternativ.

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetPris (ex moms)
A10D2301.687.7317,000 rpm1 233 SEK
B10D2311.686.7215,000 rpm1 227 SEK
C10D2351.837.3225,000 rpm958 SEK
SPEEDAIRE -

Air Die Grinders

StilModellStrypaGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningVariabel hastighetDutyGratis hastighetHantera materialHPPris (ex moms)
A21AA84Spak3.413.4NejIndustri18,000 rpmAluminium med gummigrepp0.72 362 SEK
B48MA01Spak6.0022.0JaSvagt22,000 rpmAluminium0.5 hk867 SEK
C12V737Säkerhetsspak3.012.0NejIndustri25,000 rpmPVC0.38 254 SEK
SPEEDAIRE -

Slipmaskin, luftdriven, medelstark, 22000 rpm, 0.5 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
48LZ99CH6KAY815 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?