ASHCROFT Digitala tryck- och vakuummätare

Utrustad med en LCD-skärm för att visa differenstrycket mellan två nivåer exakt. Kan mäta vakuum- och tryckvärden från 0 till 7000 psi. Finns i varianter av termoplast och rostfritt stål för att motstå tuffa industriella miljöer 

Filter

ASHCROFT -

Digital vakuummätare

StilModellFallfärgCase MaterialDialstorlekPowered ByPris (ex moms)
A452074SD02LVAC BLSvarttermoplast4-1 / 2 "(2) C Batterier6 879 SEK
B302074SD02L VAC BLGråRostfritt stål3"(2) AA-batterier5 556 SEK
ASHCROFT -

Digital tryckmätare

StilModellPowered ByNoggrannhetFallfärgMätområdeCase MaterialDialstorlekVisaVisa enheterPris (ex moms)
A302089SD02L60 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 till 60 psiRostfritt stål3"Bakgrundsbelyst 5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm14 882 SEK
A302089SD02L30 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 till 30 psiRostfritt stål3"Bakgrundsbelyst 5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm14 882 SEK
B302074SD02L3000 BL(2) AA-batterier+/- 0.25%Grå0 till 3000 psiRostfritt stål3"5-siffrig LCDPsi, Bar, kPa5 556 SEK
B302074SD02L1000BL(2) AA-batterier+/- 0.25%Grå0 till 1000 psiRostfritt stål3"5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, kPa, Ft H2O, kg / Sq cm5 556 SEK
B302074SD02L600BL(2) AA-batterier+/- 0.25%Grå0 till 600 psiRostfritt stål3"5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm5 556 SEK
B302074SD02L30BL(2) AA-batterier+/- 0.25%Grå0 till 30 psiRostfritt stål3"5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm5 556 SEK
A302089SD02L600 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 till 600 psiRostfritt stål3"Bakgrundsbelyst 5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm14 882 SEK
A302089SD02L300 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 till 300 psiRostfritt stål3"Bakgrundsbelyst 5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm14 882 SEK
B302074SD02L300BL(2) AA-batterier+/- 0.25%Grå0 till 300 psiRostfritt stål3"5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm5 556 SEK
B302074SD02L100BL(2) AA-batterier+/- 0.25%Grå0 till 100 psiRostfritt stål3"5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm5 556 SEK
A302089SD02L1000 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 till 1000 psiRostfritt stål3"Bakgrundsbelyst 5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm14 882 SEK
A302089SD02L100 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 till 100 psiRostfritt stål3"Bakgrundsbelyst 5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm14 882 SEK
C452074SD02L600BL(2) C Batterier+/- 0.25%Svart0 till 600 psitermoplast4-1 / 2 "5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm6 879 SEK
C452074SD02L1000BL(2) C Batterier+/- 0.25%Svart0 till 1000 psitermoplast4-1 / 2 "5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, kPa, Ft H2O, kg / Sq cm6 879 SEK
C452074SD02L100BL(2) C Batterier+/- 0.25%Svart0 till 100 psitermoplast4-1 / 2 "5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm6 879 SEK
C452074SD02L300BL(2) C Batterier+/- 0.25%Svart0 till 300 psitermoplast4-1 / 2 "5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm6 879 SEK
C452074SD02L3000BL(2) C Batterier+/- 0.25%Svart0 till 3000 psitermoplast4-1 / 2 "5-siffrig LCDPsi, Bar, kPa6 879 SEK
C452074SD02L30BL(2) C Batterier+/- 0.25%Svart0 till 30 psitermoplast4-1 / 2 "5-siffrig LCDPsi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm6 879 SEK
StilModellMätområdeUpplösningPris (ex moms)
ADG2551N1NAM02L30 # -30 psi.001 Psi4 051 SEK
ADG2551N1NAM02L0IM & V30 "VAC.001vac4 051 SEK
ADG2551N1NAM02L100 # -100 psi.01pso3 369 SEK
ADG2551N1NAM02L200 # -200 psi.01 Psi4 051 SEK
ADG2551N1NAM02L300 # -300 psi.01 Psi4 051 SEK
ADG2551N1NAM02L500 # -500 psi.01 Psi4 051 SEK
ADG2551N1NAM02L1000 # -1000 psi.1 Psi4 051 SEK
ADG2551N1NAM02L3000 # -3000 psi.1 Psi4 051 SEK
ADG2551N1NAM02L5000 #5000 psi.1 Psi4 051 SEK
ASHCROFT -

Digital testmätare vakuum genom 15 #

ModellArtikelPris (ex moms)
2089AB6CUU14 882 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?