DWYER INSTRUMENTS Digitala tryck- och vakuummätare

Digitala tryck- och vakuummätare används för att testa och övervaka låga luft- eller vätsketryck och visar sedan det verkande trycket i en integrerad digital display. Dessa mätare har en noll-återställningsknapp för förbättrad kalibrering och är kompatibla för användning med gas (DPGA) eller vätsketillämpningar (DPGW). Välj från ett brett utbud av dessa Dwyer Instruments digitala tryck- och vakuummätare tillgängliga i 1/4 tum NPT och 1/8 tum OD slät hulling anslutningsstorlekar på Raptor Supplies.

Filter

StilModelltryck~~POS=TRUNCUpplösningPris (ex moms)
ADPGA-050 till 15 psi0.01 psi1 638 SEK
ADPGA-060 till 30 psi0.01 psi1 638 SEK
ADPGA-070 till 50 psi0.02 psi1 638 SEK
ADPGA-080 till 100 psi0.1 psi1 638 SEK
ADPGA-100 till 300 psi0.1 psi1 638 SEK
ADPGA-110 till 500 psi0.2 psi1 638 SEK
ADPGA-0030 "Hg till 0 psi0.01 psi1 638 SEK
StilModellNoggrannhetVisa enhetertryck~~POS=TRUNCUpplösningPris (ex moms)
ADM-1109-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 till 15" wc0.010" wc3 343 SEK
ADM-1127-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, Pa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala5 till 0 till 5" wc-3 272 SEK
ADM-1107-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 till 5" wc0.002" wc3 449 SEK
ADM-1105-/+ 1 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full skala0 till 2" wc0.001" wc3 284 SEK
ADM-1124-/+ 1 %i wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % full skala1 till 0 till 1" wc-3 382 SEK
ADM-1110-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 till 25" wc0.010" wc3 310 SEK
ADM-1205-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikmeter per timme0 till 2" wc-4 297 SEK
ADM-1108-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 till 10" wc0.010" wc3 310 SEK
ADM-1211-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikmeter per timme0 till 50" wc-4 283 SEK
ADM-1112-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 till 100" wc0.100" wc3 487 SEK
ADM-1208-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikmeter per timme0 till 10" wc-4 304 SEK
ADM-1128-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, Pa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala10 till 0 till 10" wc-3 443 SEK
ADM-1125-/+ 1 %i wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % full skala2 till 0 till 2" wc-3 414 SEK
ADM-1210-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikmeter per timme0 till 25" wc-4 250 SEK
ADM-1209-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikmeter per timme0 till 15" wc-4 282 SEK
ADM-1207-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikmeter per timme0 till 5" wc-4 275 SEK
ADM-1111-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 till 50" wc0.020" wc3 408 SEK
ADM-1202-/+ 2 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikmeter per timme0 till 0.25" wc-4 415 SEK
ADM-1122-/+ 2 %i wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % full skala0.25 till 0 till 0.25" wc-4 277 SEK
ADM-1123-/+ 2 %i wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % full skala0.5 till 0 till 0.5" wc-3 382 SEK
ADM-1104-/+ 2 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full skala0 till 1" wc0.001" wc3 336 SEK
ADM-1102-/+ 2 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full skala0 till 0.25" wc0.001" wc4 011 SEK
ADM-1103-/+ 2 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full skala0 till 0.5" wc0.001" wc3 449 SEK
ADM-1204-/+ 2 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikmeter per timme0 till 1" wc-4 250 SEK
ADM-1203-/+ 2 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikmeter per timme0 till 0.5" wc-4 122 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?