DAYTON Downblast Centrifugal Takventilatorer

Takmonterade ventilatorer konstruerade för att avlägsna lukt och dålig luft från industriella och kommersiella komplex. Används vanligtvis för korta eller genomsnittliga motståndskanaler. Finns i varianter av rem- och drivtyp

Filter

DAYTON -

Direktdrivna nedblåsningsventilatorer, takmontering

Dayton downblast-fläktar är takmonterade för att släppa ut smutsig luft från industrier och kommersiella byggnader. De är utformade för att fungera kontinuerligt för att ventilera ut smutsig luft och lukt under låga till måttliga statiska tryckförhållanden. De har en spunnen aluminiumkonstruktion med en helrullad vindbandspärla för korrosionsbeständighet, hållbarhet, stabilitet och bärbarhet. Dessa fläktar har direktdrivna motorer som är direkt anslutna till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. Utvalda modeller levereras med en hastighetskontroll för att styra hastigheten på ventilatorer. Välj från ett brett utbud av dessa fläktar, tillgängliga i hjuldiametrar från 8.25 till 18.5 tum.

StilModellCFM @ 0.625-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris (ex moms)
A5DVR9-22 "22 "-----10 703 SEK
A5DVR5-19 "19 "-----6 156 SEK
A16D529-17 "17 "-----6 695 SEK
B6KWK5-22 "22 "-----9 707 SEK
A5DVR7-19 "19 "-----8 828 SEK
B4YC73-26 "26 "-----21 546 SEK
B4YC68-22 "22 "-----11 647 SEK
B4YC66-19 "19 "-----8 859 SEK
A16D531-17 "17 "-----9 736 SEK
B6KWK4-22 "22 "-----9 707 SEK
B4YC64-19 "19 "-----6 303 SEK
A16D527-17 "17 "-----6 367 SEK
A5DVR8- / - / 33819 "19 "-----9 572 SEK
A16D533- / - / 33817 "17 "-----9 063 SEK
B4YC67- / - / 47419 "19 "-----10 654 SEK
A16D534- / - / 47417 "17 "-----9 421 SEK
A48C189- / - / 52217 "17 "- / - / 406----12 244 SEK
A5DVT2- / - / 119322 "22 "- / - / 1126- / - / 1052- / - / 955--14 443 SEK
A5DVT3- / 831/181022 "22 "- / - / 1743- / - / 1673- / - / 1600- / - / 1426- / - / 118018 672 SEK
A48C190- / 1031/215919 "19 "- / - / 2089-- / - / 1935- / - / 1746- / - / 147121 073 SEK
A38AX30- / 1031/2159--- / - / 2089-- / - / 1935- / - / 1746- / - / 147121 073 SEK
A38AX32- / 2053/2624--- / - / 2347- / - / 1821---36 495 SEK
A48C192- / 2624/205330 "30 "- / - / 2347- / - / 1821---37 308 SEK
B6KWK667922 "22 "640592527--9 684 SEK
A16D538103119 "19 "-----13 016 SEK
DAYTON -

Remdrivna Downblast Ventilatorer

Daytons downblast-fläktar ger en ren lufttillförsel genom att släppa ut skadliga gaser i kommersiella och industriella utrymmen. Dessa fläktar drivs av en AC-motor som roterar fläktblad med hjälp av en remdrift. Den hållbara aluminiumkonstruktionen tål svåra avgasförhållanden, medan en helt upprullad vindbandspärla ger stabilitet. De är utrustade med neoprenisolatorer för att isolera drivramarna från resten av enheten för längre livslängd. Välj från ett brett utbud av dessa remdrivna nedblästrade fläktar, tillgängliga i hastighetsklasser från 214 till 1800 rpm på Raptor Supplies.

StilModellCFM @ 0.500-in. SPHopsatt / OmonteradBaslängdCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPPris (ex moms)
A7A678-Omonterad46 "-----65 336 SEK
A7A573-Omonterad34 "-----36 454 SEK
A7A684-Omonterad64 "-----138 521 SEK
A7A585-Omonterad64 "-----135 359 SEK
A7AE97-Omonterad30 "-----35 158 SEK
A7AF01-Omonterad34 "-----41 611 SEK
A7AX62-Omonterad40 "-----42 315 SEK
A7AF00-Omonterad34 "-----42 265 SEK
A7AF04-Omonterad42 "-----52 034 SEK
A7AF20-Omonterad34 "-----42 770 SEK
A7A686-Omonterad64 "-----140 054 SEK
A7A685-Omonterad64 "-----140 083 SEK
A7A671-Omonterad42 "-----50 872 SEK
A7AX63-Omonterad40 "-----42 018 SEK
A7AX67-Omonterad40 "-----45 722 SEK
A7A578-Omonterad42 "-----47 169 SEK
A7AF25-Omonterad42 "-----53 281 SEK
A7AF03-Omonterad42 "-----52 122 SEK
A7AU69-Omonterad34 "-----34 827 SEK
A7AF26-Omonterad42 "-----53 206 SEK
A7A582-Omonterad46 "-----66 871 SEK
A7AU9410,085Omonterad46 "9420869678646472-66 961 SEK
A7AX7210,997Omonterad40 "10,62910,24298369369829350 959 SEK
A7A67610,997Omonterad42 "10,62910,24298369369829356 109 SEK
A3GY6910,997monterade42 "10,62910,24298369369829358 131 SEK
DAYTON -

Höljen

StilModellPris (ex moms)
A63663983 029 SEK
A53J5753 627 SEK
A53A9556 578 SEK
A53J5743 458 SEK
B53J5775 348 SEK
C51E0906 385 SEK
A63664004 077 SEK
C636647815 360 SEK
A63664855 575 SEK
C51E0892 777 SEK
D207-048-40001 980 SEK
DAYTON -

Downblast Ventilatorer

StilModellPris (ex moms)
A7YR2928 725 SEK
A7YR34156 903 SEK
A7YR3030 799 SEK
A7YR3364 772 SEK
B52CD4327 093 SEK
B7A67757 007 SEK
B7YR2823 445 SEK
A7YR3247 465 SEK
A7YR3137 325 SEK
B52CD4220 714 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?