FASCO Utkast till induktorer

Fasco-draginducerare är fläktar som är placerade inuti en ugn, nära värmeväxlaren. När ugnen påbörjar en uppvärmningscykel, slås draginduceraren på 30 till 60 sekunder innan brännarna tänds och fortsätter att gå under varje uppvärmningscykel.

Filter

FASCO -

Utkast till induktorer

Fasco-draginducerare är konstruerade för att korrekt ventilera och avgaser brännbara gaser som finns i gasugnar. De hjälper också till att underlätta kontinuerlig och stadig tillförsel av syre till ugnsbrännarna vilket ytterligare förbättrar systemets totala effektivitet. Dessa Fasco-dragkraftsfläktar består av ett motordrivet hjulaggregat eller en fläkt, en elbox för strömanslutningar och en metallhylsa som omger enheten. De har en centrifugalomkopplare / elektronisk sensor / vakuumkran för att skicka en signal till gasventilen som indikerar att fläkten fungerar. Detta hjälper till att undvika att gasventiler slås på för tidigt. Dessa inducerade dragfläktar kräver 115/120/230 volt för att fungera och kommer i stål- eller plasthölje och i olika höjdalternativ.

StilModellDjupPassar märkeFör användning med Mfr. ModellnummerHöjdMaterialSpänningBreddPris (ex moms)
AW4-------8 826 SEK
BW9-------4 944 SEK
C702197337-11 / 64 "ICP7021-7617, 7021-92378 37 / 64 "Stål230568975 "4 868 SEK
D706256647-13 / 64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Plast115568971 "8 812 SEK
E706242397-45 / 64 "Rheem7062-38618 13 / 62 "Plast115568974 "8 031 SEK
F7021117067-45 / 64 "Rheem7021-95677 45 / 64 "Stål230568975 "5 729 SEK
G706242367-45 / 64 "York7062-2442, 7062-3484, 024-25057-0009 7 / 64 "Plast115568976 "7 407 SEK
H705810588-1 / 2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "Stål115568729 "3 583 SEK
I705814068-57 / 64 "Rheem70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Plast / stål120568729 "5 184 SEK
J7021108939-1 / 2 "Lennox7021-94509.5 "Plast115568614 "5 034 SEK
K7021116869-1 / 2 "Lennox7021-10602, 7021-11106, 7021-111749.5 "Plast115568977 "4 757 SEK
L7021120979-1 / 2 "Lennox7021-10376, 18L04018.5 "Plast115568614 "5 876 SEK
M70211082710-13 / 16 "Armstrong7021-100468.5 "Stål115568978 "5 599 SEK
N70211187410-29 / 32 "York7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-0009 7 / 64 "Plast115568973 "5 210 SEK
O70211162011-37 / 64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Plast115568970 "6 953 SEK
P7062566611.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "Plast115568972 "7 400 SEK
FASCO -

Inducerade dragugnsfläktar

StilModellSpänningAmpsDjupWattBreddPassar märkeFör användning med Mfr. ModellnummerHöjdPris (ex moms)
AA0861151.36-3 / 8 "1189"Rheem7030207.875 "5 627 SEK
BA1421150.76-3 / 8 "859.125 "Rheem70-22165-817.75 "9 146 SEK
CA0641150.6505-7 / 8 "678.625 "Heil Quaker610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "3 615 SEK
DA0791151.15-7 / 8 "908.625 "Goodman, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "3 878 SEK
EA0901151.15-7 / 8 "908.625 "Rheem70-21496-017.5 "4 614 SEK
FA1311151.15-7 / 8 "838.75 "Nordyne62128507.75 "4 741 SEK
GA1341151.56-3 / 4 "12410.62 "ICP1708-6078.5 "4 272 SEK
HA1401151.46-3 / 8 "1079"Bra manB28330019.875 "4 877 SEK
IA1461151.0 / .356"738.625 "Trane21D340096P047.5 "7 561 SEK
JA1301150.75-5 / 8 "739"TraneD330757P039.5 "7 412 SEK
KA1571151.35-3 / 4 "719"Bra manB18590058.875 "3 769 SEK
LA0881151.36-1 / 2 "939"Evcon / York2940-3917.875 "5 976 SEK
MA1291151.957"1558.38 "Amana11009001, 117521-007.5 "6 981 SEK
NA1431150.9506"918.625 "TraneD330673P017.5 "4 021 SEK
OA150208/2300.5006"818.75 "TraneC661452P017.75 "4 858 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?