ALBION Hjul med dubbla hjul

Hållbara hjul med dubbla hjul i styva / vridbara modeller. Styva plattmodeller har 2 och 3-tums hjul och levereras i lastkapacitet på 200 och 350 lb. Valda modeller levereras med bromsar och förzinkad ramfinish

Filter

ALBION -

Svänghjul med dubbla hjul med broms

StilModellCaster Load Rating RangedurometerLadda betygMonteringstypTotala höjdenStamlängdHjuldiameterPris (ex moms)
A202RN02X52S001G300 till 999 pund75 Shore D300 lb.Silikontallrik3.375 "-2.5 "32 SEK
A202RN02052S005G1000 till 2999 pund75 Shore D200 lb.Silikontallrik2 13 / 16 "-2"288 SEK
B202RN02052S001G1000 till 2999 pund80 Shore D200 lb.Gängad stam2.75 "1.5 "2"314 SEK
C202RN02052S002G1000 till 2999 pund80 Shore D200 lb.Gängad stam2.75 "2.5 "2"295 SEK
StilModellCaster Load Rating RangeLadda betygTotala höjdenHjuldiameterPris (ex moms)
A202RN02X52R001G300 till 999 pund300 lb.3.375 "2.5 "183 SEK
A202RN02052R001G1000 till 2999 pund200 lb.2 13 / 16 "2"13 SEK
ALBION -

Svänghjul med dubbla hjul

StilModellplattypCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndStam Dia.StamlängdStammtypHjuldiameterLadda betygPris (ex moms)
A202RN03052S-S30G-300 till 999 pund-1/2 "-131.5 "Gängad3"350 lb.329 SEK
B202RN02052S-S21G-1000 till 2999 pund-7 / 16 "1.375 "Friktionsring2"200 lb.348 SEK
C202RN02052S003GA1000 till 2999 pund1-3 / 4 x 3 "---2"200 lb.185 SEK
D202RN02X052S001GA300 till 999 pund1-3 / 4 x 3 "---2.5 "300 lb.247 SEK
D202RN03052S002GA300 till 999 pund1-3 / 4 x 3 "---3"350 lb.228 SEK
E202RN03052S003GB300 till 999 pund3 x 3 "---3"350 lb.23 SEK
ALBION -

Dubbla styva platthjul 350 Lb 3 tum diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
202RN03052R001GAC6DVD19 SEK
ALBION -

Svänghjul med dubbla hjul 180 lb 2 tum diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
C0020748ZN-TPR01(GG)TSBAD6DZA25 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?