ROBERTSHAW Kanaltryckomkopplare

Dessa universella lufttrycksavkännande brytare är idealiska för användning med konditionerade luftfilter, kylslingor eller gaseldade enheter. De har fältjusterbara börvärden som sträcker sig från 0.10 till 10 i WC och en snäppverkande strömbrytare med 3 hane, 90 graders snabbkopplingsterminaler.

Filter

ROBERTSHAW -

Tryckavkännare

StilModellDjupHöjdDriftstemp. RäckviddBreddPris (ex moms)
A2374-4952-1 / 8 "4"-40 TILL 190 F3.25 "521 SEK
B2374-4982-1 / 8 "4"-40 TILL 190 F3.25 "462 SEK
C2374-5092-3 / 4 "4 3 / 32 "-40 till 180 F4.62 "775 SEK
D2374-5083"4 3 / 32 "-40 till 180 F4.62 "788 SEK
E2374-4993-1 / 4 "6.125 "-40 till 180 F3 11 / 32 "672 SEK
E2374-5003-1 / 4 "6.125 "-40 till 180 F3 11 / 32 "499 SEK
ROBERTSHAW -

Tryckavkänningsbrytare

StilModellByt typTypPris (ex moms)
A2374-503SPDTGuldkontakter1 279 SEK
B2374-506SPDTH VAC/allmänt ändamål764 SEK
C2374-504SPST NCManuell återställning1 400 SEK
ROBERTSHAW -

Tryckvakt

StilModellDjupHöjdByt typPris (ex moms)
A2374-5022-7 / 8 "5 13 / 16 "SPDT844 SEK
B2374-5073-1 / 4 "6.125 "(2) SPST NC2 487 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?