Avloppspumpar

Filter

GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Sewage Ejector Pump, 1/2, 110V AC, No Switch Included, 2 Inch Max. Dia Solids

ModellArtikelPris (ex moms)
WW0511CP6PTC9 776 SEK
FRANKLIN -

Pump, 7 1/2, 480V AC, ingen strömbrytare ingår, 3 tum Max. Dia Solids

ModellArtikelPris (ex moms)
87110414-00CP6EXN104 463 SEK
FRANKLIN -

Pump, 5, 230V AC, ingen strömbrytare ingår, 555 Gpm flödeshastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
87110366-00CP6EXH77 725 SEK
FRANKLIN -

Pump, 3, 230V AC, ingen strömbrytare ingår, 475 Gpm flödeshastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
87109896-00CP6EXB74 855 SEK
FRANKLIN -

Pump, 10, 480V AC, ingen strömbrytare ingår, 3 tum Max. Dia Solids

ModellArtikelPris (ex moms)
87110426-00CP6EWY124 019 SEK
FRANKLIN -

Grinder Pumps, 2 hp HP, 208/230 VAC, Tether Float, Brass, 1Brass, 20 ft Cord Length

ModellArtikelPris (ex moms)
515201CP6EWT43 174 SEK
FRANKLIN -

Grinder Pump Systems, 2 hk HP, Dual Tether, 1 Pumps, 130 ft Max. Huvud, Bare Wire

ModellArtikelPris (ex moms)
515204CP6EWP80 985 SEK
LIBERTY SAFE -

Avloppspump, 4/10, 120VAC, 100 Gpm flödeshastighet, 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
LE41MCR9JJQ7 423 SEK
ZOELLER -

Avloppsvattenpump, 3, 480VAC, ingen strömbrytare ingår, 410 gpm flödeshastighet vid 10 fots avstånd

ModellArtikelPris (ex moms)
641-0073CV4HWX70 669 SEK
LIBERTY SAFE -

Avloppspump, 1/2, 120VAC, vertikalt flytande, 118 Gpm flödeshastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
LE51ACR9JJK9 030 SEK
LIBERTY SAFE -

Avloppspump, 4/10, 120VAC, vertikalt flytande, 100 Gpm flödeshastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
LE41A-2CR9JJU8 765 SEK
LIBERTY SAFE -

Sewage Ejector System, 1/2 Hp, 110V AC, Tether Float, 24 Inch Basin Height, 1

ModellArtikelPris (ex moms)
P382LE51SD-2/A2WCR9JJW25 756 SEK
LIBERTY SAFE -

Sewage Pump, 2, 230VAC, 2 Inch

ModellArtikelPris (ex moms)
LEH202M2-2CR9JJY33 697 SEK
LIBERTY SAFE -

Sewage Pump, 1/2, 120VAC, Vertical Float, 118 Gpm Flow Rate, Csa

ModellArtikelPris (ex moms)
LE51A-2CR9JKA9 959 SEK
LITTLE GIANT -

Avloppspump/2, ingen brytare ingår, 63 Ft

ModellArtikelPris (ex moms)
620200CR9QGX14 670 SEK
ZOELLER -

Avloppsvattenpump, 5, 220VAC, ingen strömbrytare ingår, 440 gpm flödeshastighet vid 10 fot av huvudet, 1

ModellArtikelPris (ex moms)
651-0076CV4HWZ86 243 SEK
ZOELLER -

Avloppsvattenpump, 7 1/2, 480VAC, ingen strömbrytare ingår, 590 gpm flödeshastighet vid 10 fot av huvudet

ModellArtikelPris (ex moms)
661-0059CV4HXC87 660 SEK
ZOELLER -

Avloppsvattenpump, 5, 220VAC, ingen strömbrytare ingår, 440 gpm flödeshastighet vid 10 fots avstånd

ModellArtikelPris (ex moms)
651-0075CV4HXJ89 359 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1-fas, 2-trådig, ,5 hk, 230 V

ModellArtikelPris (ex moms)
90302020CV8PHM-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Effluent Pump, 1/2 Hp, 230 V, 60 Hz, 4 Stage

ModellArtikelPris (ex moms)
90302010CV8PHK-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1/2 hk, 115 V, 60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
90301005CV8PGV-
RFQ
123...7

Avloppspumpar

Avloppspumpar används för att släppa ut vatten med en måttlig mängd suspenderade fasta ämnen. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av avloppspumpar från märken som Dayton, Zoeller, Little Giant och Goulds vattenteknik. Dessa pumpar kan också användas i sumpgropar och septiska system. Little Giant Avloppspumpar i E-serien har urladdning av termoplast / rostfritt stål och motorfästen för att skydda mot skador av metaller och mineraler. Dessa pumpar är försedda med keramiska lagerhylsor för brusreducering och längre livslängd och kolfenoliska uppstoppsbrickor som förhindrar okontrollerat slitage. Dayton dränkbara avloppspumpar har gjutjärn / rostfritt stålkonstruktion som garanterar vibrationsdämpning och korrosionsbeständighet. Dessa pumpar är utrustade med kullager för låg friktion och ger hastigheter upp till 3450 rpm. Dessa pumpar erbjuder både manuell och automatisk drift och kan drivas upp till en temperatur på 130 grader F. Välj mellan ett brett utbud av avloppspumpar i höjder mellan 10.375 och 18.5 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?