Avloppspumpar

Filter

ZOELLER -

Dränkbar avloppspump 1-1 / 2hk 4.6a

ModellArtikelPris (ex moms)
G188AC3QFT28 917 SEK
LIBERTY SAFE -

Avloppspump, 2, 230VAC, 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
LEH202M2-2CR9JJY39 204 SEK
LITTLE GIANT -

Avloppspump/2, ingen brytare ingår, 63 Ft

ModellArtikelPris (ex moms)
620200CR9QGX14 688 SEK
ZOELLER -

Kvarnpump, 1/2 hk HP, 230 VAC, vertikalt flytande, 31 GPM flödeshastighet 10 fot huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
803-0014CV4HWT17 954 SEK
FRANKLIN -

Pump, 5, 230V AC, ingen strömbrytare ingår, 545 Gpm flödeshastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
87110394-00CP6EXF81 460 SEK
FRANKLIN -

Pump, 5, 230V AC, ingen switch medföljer, 555 Gpm flödeshastighet, 3

ModellArtikelPris (ex moms)
87110370-00CP6EXJ80 808 SEK
FRANKLIN -

Pump, 5, 480V AC, ingen strömbrytare ingår, 555 Gpm flödeshastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
87110374-00CP6EXL79 830 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 4/10 hk, 208-230 VAC, manuell

ModellArtikelPris (ex moms)
509807CV8PJJ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 4/10 hk, 115 V, Piggyback flottörbrytare

ModellArtikelPris (ex moms)
509531CV8PJK-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 4/10 hk, 115 V, manuell, 20 fot sladd

ModellArtikelPris (ex moms)
509532CV8PJL-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1/2 hk, 115 V, manuell

ModellArtikelPris (ex moms)
512001CV8PHE-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1/2 hk, 115 V, 60 Hz, 4-stegs

ModellArtikelPris (ex moms)
90302005CV8PHJ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1-fas, 2-trådig, ,5 hk, 115 V

ModellArtikelPris (ex moms)
90302015CV8PHL-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1-fas, 2-trådig, ,5 hk, 230 V, 60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
90303010CV8PHQ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 4/10 hk, 208-230 V, 30 fot sladd

ModellArtikelPris (ex moms)
509803CV8PJF-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 4/10 hk, 115 V, manuell

ModellArtikelPris (ex moms)
509806CV8PJH-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 3/4 hk, 115/230 V, manuell

ModellArtikelPris (ex moms)
621825CV8PJP-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1/2 hk, 115 V, manuell, 30 fot sladd

ModellArtikelPris (ex moms)
511627CV8PHB-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1/2 hk, 60 Hz, 230 V

ModellArtikelPris (ex moms)
558224CV8PPB-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1/2 hk, 60 Hz, 230 V

ModellArtikelPris (ex moms)
558226CV8PPC-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1/2 hk, 115 V

ModellArtikelPris (ex moms)
620200CV8PPM-
RFQ
1234...7

Avloppspumpar

Avloppspumpar används för att släppa ut vatten med en måttlig mängd suspenderade fasta ämnen. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av avloppspumpar från märken som Dayton, Zoeller, Little Giant och Goulds vattenteknik. Dessa pumpar kan också användas i sumpgropar och septiska system. Little Giant Avloppspumpar i E-serien har urladdning av termoplast / rostfritt stål och motorfästen för att skydda mot skador av metaller och mineraler. Dessa pumpar är försedda med keramiska lagerhylsor för brusreducering och längre livslängd och kolfenoliska uppstoppsbrickor som förhindrar okontrollerat slitage. Dayton dränkbara avloppspumpar har gjutjärn / rostfritt stålkonstruktion som garanterar vibrationsdämpning och korrosionsbeständighet. Dessa pumpar är utrustade med kullager för låg friktion och ger hastigheter upp till 3450 rpm. Dessa pumpar erbjuder både manuell och automatisk drift och kan drivas upp till en temperatur på 130 grader F. Välj mellan ett brett utbud av avloppspumpar i höjder mellan 10.375 och 18.5 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?