Avloppspumpar

Filter

LITTLE GIANT -

Avloppspump, 1/2 hk, 63 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
620218CJ2BFM15 297 SEK
A.R. NORTH AMERICA -

Pumppaket förpackad

ModellArtikelPris (ex moms)
RSV3G30-PKGCN8VPF8 170 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Vätskenivåkontroll Mercury Switch typ 12

ModellArtikelPris (ex moms)
123-153CP3YQJ11 444 SEK
FRANKLIN -

Grinder Pump Systems, 2 hk HP, Dual Tether, 1 Pumps, 130 ft Max. Huvud, Bare Wire

ModellArtikelPris (ex moms)
515204CP6EWP88 633 SEK
FRANKLIN -

Pump, 3, 230V AC, ingen strömbrytare ingår, 455 Gpm flödeshastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
87110382-00CP6EWZ79 283 SEK
ZOELLER -

Avloppspump, 4/10, 110V AC, Float, 60 Gpm Flödeshastighet, 2 Inch Max. Dia Solids

ModellArtikelPris (ex moms)
264-0045CV4HXH8 500 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Utloppspump, 2 hk, 200-208V, 3 Ph

ModellArtikelPris (ex moms)
520225BP9NDD26 312 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1/2 hk, 115 / 230V

ModellArtikelPris (ex moms)
621815BR7RUK8 791 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 4/10 hk, 230V, flottörbrytare, sladd 20 fotlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
509237BT3ECB9 433 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 3/4 hk, 115/230 V, manuell

ModellArtikelPris (ex moms)
621825CV8PJP-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1/3 hk, 115 V, integrerad mekanisk flottör

ModellArtikelPris (ex moms)
506602CV8PJV-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1/2 hk, 60 Hz, 230 V

ModellArtikelPris (ex moms)
558224CV8PPB-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1/2 hk, 60 Hz, 230 V

ModellArtikelPris (ex moms)
558226CV8PPC-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1/3 hk, 115 V

ModellArtikelPris (ex moms)
620010CV8PPL-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1/2 hk, 115 V

ModellArtikelPris (ex moms)
620200CV8PPM-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Effluent Pump, 4/10 Hp, 115 V, Integral Float Switch

ModellArtikelPris (ex moms)
509804CV8PJG-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 4/10 hk, 115 V, manuell, 20 fot sladd

ModellArtikelPris (ex moms)
509532CV8PJL-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 4/10 hk, 208-230 V, 30 fot sladd

ModellArtikelPris (ex moms)
509803CV8PJF-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1-fas, 2-trådig, ,5 hk, 230 V

ModellArtikelPris (ex moms)
90302020CV8PHM-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1/2 hk, 115 V, 60 Hz, 4-stegs

ModellArtikelPris (ex moms)
90302005CV8PHJ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Avloppspump, 1-fas, 2-trådig, ,5 hk, 115 V

ModellArtikelPris (ex moms)
90302015CV8PHL-
RFQ
1...4567

Avloppspumpar

Avloppspumpar används för att släppa ut vatten med en måttlig mängd suspenderade fasta ämnen. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av avloppspumpar från märken som Dayton, Zoeller, Little Giant och Goulds vattenteknik. Dessa pumpar kan också användas i sumpgropar och septiska system. Little Giant Avloppspumpar i E-serien har urladdning av termoplast / rostfritt stål och motorfästen för att skydda mot skador av metaller och mineraler. Dessa pumpar är försedda med keramiska lagerhylsor för brusreducering och längre livslängd och kolfenoliska uppstoppsbrickor som förhindrar okontrollerat slitage. Dayton dränkbara avloppspumpar har gjutjärn / rostfritt stålkonstruktion som garanterar vibrationsdämpning och korrosionsbeständighet. Dessa pumpar är utrustade med kullager för låg friktion och ger hastigheter upp till 3450 rpm. Dessa pumpar erbjuder både manuell och automatisk drift och kan drivas upp till en temperatur på 130 grader F. Välj mellan ett brett utbud av avloppspumpar i höjder mellan 10.375 och 18.5 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?