Förlängningssladdar

Filter

WOODHEAD -

130087 -serien Handvindrulle

StilModellLedningslängdDjupHöjdAntal behållareBredd
A1300870090-----
RFQ
B1300870050-----
RFQ
C130087006050 ft.13.25 "17.6 "19.5 "
RFQ
C130087009650 ft.13.25 "17.6 "19.5 "
RFQ
C130087009550 ft.13.25 "17.6 "19.5 "
RFQ
C130087005850 ft.13.25 "17.6 "19.5 "
RFQ
C1300870063100 ft.13.25 "17.6 "19.5 "
RFQ
C1300870069100 ft.13.25 "17.6 "29.5 "
RFQ
B1300870040100 ft.18 "18.5 "210.75 "
RFQ
B1300870044100 ft.18 "18.5 "-10.75 "
RFQ
B1300870056100 ft.18 "18.5 "-10.75 "
RFQ
B1300870025100 ft.18 "18.5 "410.75 "
RFQ
B1300870024100 ft.18 "18.5 "410.75 "
RFQ
C1300870064100 ft.13.25 "17.6 "19.5 "
RFQ
C1300870068100 ft.13.25 "17.6 "29.5 "
RFQ
C1300870097100 ft.13.25 "17.6 "19.5 "
RFQ
B1300870051100 ft.18 "18.5 "410.75 "
RFQ
B1300870041150 ft.18 "18.5 "210.75 "
RFQ
B1300870026150 ft.18 "18.5 "410.75 "
RFQ
B1300870053150 ft.18 "18.5 "410.75 "
RFQ
B1300870048150 ft.18 "18.5 "-10.75 "
RFQ
B1300870049200 ft.18 "18.5 "-10.75 "
RFQ
B1300870027200 ft.18 "18.5 "410.75 "
RFQ
FERVI -

Luftslangrulle

StilModellSlang Dia.SlanglängdMax. TryckPris (ex moms)
A0481/1512 x 8 mm16 m-1 752 SEK
RFQ
B0240/1512 x 8 mm16 m-1 399 SEK
RFQ
CA481 / 1012 x 8 mmNer till 11m17 Bar837 SEK
RFQ
DA481 / 1512 x 8 mmNer till 16m16 Bar1 288 SEK
RFQ
EA481/15H13.5 x 9.5 mmNer till 16m18 Bar1 528 SEK
RFQ
FA481/30H13.5 x 9.5 mmNer till 32m17 Bar2 280 SEK
RFQ
G0378/151013.5 x 9.5 mm16 m-2 290 SEK
RFQ
REELCRAFT -

Flying Lead Power Cord -rullar, L5000 -serien

Reelcraft L5000 nätsladdrullar håller förlängningssladdar för att ge enkel åtkomst och förvaring, och skydda dem från trassling / kinkningar. Dessa enheter har en robotsvetsad stålram som fäster på de flesta strukturellt sunda ytor. Dessa sladdrullar har en kraftig kollektorring för maximalt strömflöde. De kommer med en urkopplingsaxel som praktiskt taget eliminerar fjäderskador på grund av omvänd lindning. Dessa enheter är integrerade med en fjädermekanism som automatiskt lindar tillbaka sladden till rullen.

StilModellPris (ex moms)
AL5550123714 435 SEK
RFQ
AL5550124X12 309 SEK
RFQ
REELCRAFT -

Fluorescerande ljuskabelrulle, 5 fot sladdlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
L40351638BD3VHN6 587 SEK
REELCRAFT -

Bare nätkabelrulle, 200 fot sladdlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
LC312123BD3NCU12 652 SEK
REELCRAFT -

Twist Lock Connector Nätsladdrulle, 45 fot sladdlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
L45451233BBD2ZPY9 147 SEK
REELCRAFT -

Fluorescerande ljuskabelrulle, 35 fot sladdlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
L40351622BD2ZPX6 378 SEK
REELCRAFT -

Elsladdupprullare, trippelt uttag, trådstorlek 14 Awg, kabellängd 30 fot, 13A

ModellArtikelPris (ex moms)
LD2030 143 9BC7PCM1 390 SEK
LIND EQUIPMENT -

Sladdrulle 20 fot Cat6 gul

ModellArtikelPris (ex moms)
LE2320CATAB8CQW3 596 SEK
REELCRAFT -

Bare nätkabelrulle, 200 fot sladdlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
LE31210312DBD4YTL17 554 SEK
REELCRAFT -

Bare Cord Reel, 16/4 50 fot sladdlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
L4100BD4QWL5 109 SEK
DIXON -

Kontinuerligt flödesrulle, 250 ft. Av 3/4 tums slang, 150 fot Av 1 tums slang

ModellArtikelPris (ex moms)
FD47IR-150-100BX7EXW17 453 SEK
Se detaljer
REELCRAFT -

Elsladdrulle, trådstorlek 10 Awg, kabellängd 200 fot, 24A

ModellArtikelPris (ex moms)
T-1535-103-200BT6GHL33 261 SEK
Se detaljer
REELCRAFT -

Bar nätsladdrulle, trådstorlek 8 Awg, kabellängd 200 fot, 35A

ModellArtikelPris (ex moms)
T-1535-003BT6GHF19 092 SEK
Se detaljer
REELCRAFT -

Elsladdrulle, trådstorlek 12 Awg, kabellängd 100 fot, 25A

ModellArtikelPris (ex moms)
T-1535-123-100BT6AHK24 497 SEK
Se detaljer
LUMAPRO -

Rulle för förlängningssladd, med handlampa, 30 fot. Sladdlängd, 120 VAC, Svart, Stål

ModellArtikelPris (ex moms)
436H01CH3PVM1 543 SEK
Se detaljer
REELCRAFT -

Elsladdrulle, trådstorlek 8 Awg, kabellängd 100 fot, 33A

ModellArtikelPris (ex moms)
T-1535-083-100BT6GHG27 304 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Sladdrulle

ModellArtikelPris (ex moms)
RW507EBK2VNG423 348 SEK
Se detaljer
REELCRAFT -

Fluorescerande ljuskabelrulle, 50 fot sladdlängd

ModellArtikelPris (ex moms)
LG30501638BD2QVU3 754 SEK
Se detaljer
WOODHEAD -

Industriell kabelupprullare, upp till 11.58 till 15.24 m

ModellArtikelPris (ex moms)
1300830143CH2LLT-
RFQ
WOODHEAD -

Sladdrulle

ModellArtikelPris (ex moms)
1300830106CH2LNP-
RFQ
123...6

Förlängningssladdar

Förlängningssladdar är utformade för att hålla förlängningssladdar för bekväm åtkomst och förvaring och förlänga strömförsörjningen till elektriska apparater. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av förlängningssladdar från märken som Appleton Electric, Conductix-Wampfler, coxreels, Dixon, Hubbell Wiring Device-Kellems, Reelcraft & Vestil. Dessa rullar skyddar sladden från slitage och skador, minimerar snubblingsrisker och förhindrar trassel och knä. Den infällbara förlängningssladdarna rullar automatiskt upp den förlängda sladden för att minimera förarens trötthet. De har ett spärrnav med självsmörjande kullager för att säkra slang / kabel i önskad längd. Valda modeller är utrustade med en justerbar spänningsbroms för hastighetsjustering och förhindrar frihjulning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?