APPROVED VENDOR Handtag och drag

Filter

APPROVED VENDOR -

Griphandtag Plast Svart

StilModellGrepp Dia.hårdvaraLastkapacitetMonteringshålcentrum till centrumMonteringstypTotal breddProjektionPris (ex moms)
A1XPA2-Ingår ej175 lb.6.75 "Trådlösa hål1.187 "2"333 SEK
A1XPA33 / 4 "Vad ingår175 lb.6.75 "Gängade hål1.187 "2"301 SEK
B1XPA15 / 8 "Vad ingår125 lb.4.375 "Gängade hål1 1 / 64 "1.625 "294 SEK
APPROVED VENDOR -

Dra handtag

StilModellTotal längdFärgFinishTotal breddProjektionSkruvstorlekTråddjupGrepp Dia.Pris (ex moms)
A1VZZ9-SvartPulverlackat-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "16 SEK
B1WAB9-WhiteMålad-1-11 / 32 "# 6 x 3/4 "--39 SEK
C4PE25-SilverPolerad zink-2.375 "#10-18 x 1-1/2"---
RFQ
D4PE21-SilverPolerad zink-2.125 "# 12 x 1-1 / 4 "-1"91 SEK
D4PE19-SilverPolerad zink-1-13 / 32 "# 9 x 3/4 "-3 / 4 "91 SEK
D4PE17-SilverPolerad zink-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "42 SEK
E4PE16-SvartPulverlackat-1.25 "# 7 x 3/4 "-1 / 2 "34 SEK
F1XNW5-WhiteMatte7 / 16 "4.5 "# 8 x 1 "3 / 8 "1 / 2 "79 SEK
G1XNV4-SilverSatin Chrome5 / 16 "1-7 / 32 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "468 SEK
H1WAE9-SilverGalvaniserad-2.5 "# 12 x 1-1 / 2 "--114 SEK
I1WAC8-SilverGalvaniserad-1-15 / 32 "# 8 x 1 "--91 SEK
J1WAB5-MässingMatte-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "27 SEK
K1WAC4-SilverGalvaniserad-1.375 "# 8 x 5/8 "--62 SEK
L1WAA5-SilverGalvaniserad-4.875 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "28 SEK
M1VZZ4-SilverSatin Chrome-1-5 / 16 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "203 SEK
N4PE15-SilverPolerad zink-1.25 "# 7 x 3/4 "-1 / 2 "30 SEK
O1WAD7-SilverGalvaniserad-2-1 / 16 "# 12 x 1-1 / 2 "--66 SEK
P1WAB1-MässingMatte-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "25 SEK
Q4PE14-SilverPolerad zink-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "43 SEK
R1XNY4-SilverMatte5 / 16 "1-7 / 32 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "222 SEK
S1XNY3-SvartPulverlackat5 / 16 "1-7 / 32 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "197 SEK
T1WAE5-SvartPolerad zink-2-1 / 16 "# 12 x 1-1 / 2 "--63 SEK
U90207 1 / 64 "Naturalsatin7"1-39 / 64 "M4 x 25-5 / 8 "-
RFQ
V4PE247.25 "SilverPolerad zink-2-1 / 16 "# 12 x 1-1 / 2 "-1.125 "48 SEK
APPROVED VENDOR -

Fällbart handtag

StilModellMonteringstypFärgFinishTotal breddSkruvstorlekGrepp Dia.hårdvaraBelastningsgrad (J / N)Pris (ex moms)
A4NRV5Gängade dubbarSilverMatte1 9 / 16 "8-321 / 4 "Vad ingårY-
RFQ
B4PE28Trådlösa hålSilverPolerad zink3"# 10 x 1 "3 / 8 "Vad ingårN65 SEK
C1WAF8Trådlösa hålSilverPolerad zink-# 6 x 3/4 "1 / 4 "Vad ingårN44 SEK
D1WAG1Trådlösa hålSilverPolerad zink-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "Vad ingårN137 SEK
D4PE27Trådlösa hålSilverPolerad zink-# 10 x 3/4 "3 / 8 "Vad ingårN51 SEK
E4PE26SvetsningNaturalNatural--3 / 8 "Ingår ejN58 SEK
APPROVED VENDOR -

Dörrdragning 6 1/2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
4PE20AD9CBZ101 SEK
APPROVED VENDOR -

Draghandtag Stål Silver 6-1 / 2 In

ModellArtikelPris (ex moms)
4PE23AD9CCC37 SEK
APPROVED VENDOR -

Dörrdragning 7 7/8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
4PE22AD9CCB98 SEK
APPROVED VENDOR -

Dörrdrag 5 3/4 tum svart

ModellArtikelPris (ex moms)
4PE18AD9CBX40 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?