Farligt läge Klimatanläggningar

Filter

StilModellPris (ex moms)
A915307222 472 SEK
A915305200 518 SEK
JUSTRITE -

Explosionssäkra värmare

StilModellFärgDjupHöjdBreddPris (ex moms)
A915301Grön9"21 "43 "120 018 SEK
A915303Grön9"21 "43 "133 190 SEK
B915309Grönt, Bone1"1"1"319 072 SEK
B915311Grönt, Bone1"1"1"355 663 SEK
HOFFMAN -

Spectra Cool Narrow N43-serien korrosionsskyddande luftkonditioneringar

Hoffman SpectraCool smala N43-serien korrosionsskyddande luftkonditioneringsapparater används inom tillverkning, petrokemi, telekommunikation och datacenter för att skydda elektronisk utrustning mot korrosiva ämnen, extrema temperatur- och luftfuktighetsfluktuationer. Dessa luftkonditioneringsapparater passar effektivt in i 12-tums djupa skåp och har minimalt med synliga fästelement för en elegant look. De kommer med ett aluminiumnätfilter för att skydda spolarna för ökad kylning. Dessa luftkonditioneringsapparater kan användas vid temperaturer från -40 till 131 grader F. De levereras med galvaniserad plåt robusta lock för ökad hållbarhet och har lättmonterade flänsar för enkel installation. Dessa luftkonditioneringsapparater erbjuder fjärråtkomstkontroll för att stödja sensorer och kommunikationsprotokoll.

HOFFMAN -

Spectra Cool G57-serien korrosionsskyddande luftkonditioneringar

StilModell
AT531926G109
RFQ
AT531926G151
RFQ
StilModell
AT501226G125
RFQ
AT501246G401
RFQ
AT501226G156
RFQ
HOFFMAN -

Spectra Cool Narrow N36-serien korrosionsskyddande luftkonditioneringar

HOFFMAN -

Spectra Cool Narrow N28-serien korrosionsskyddande luftkonditioneringar

HOFFMAN -

Proair CR43-seriens luftkonditioneringsapparater för hård miljö

HOFFMAN -

Proair CR29-seriens luftkonditioneringsapparater för hård miljö

HOFFMAN -

Proair CR23-seriens luftkonditioneringsapparater för hård miljö

FRIEDRICH -

Hazardgard Series Non Atex Air Conditioners för farliga platser

Friedrich farliga klimatanläggningar är lämpliga för kylning av utrymmen med brandfarliga och flyktiga vätskor / gaser som oljeplattformar till havs, petrokemiska anläggningar och ammunitionsanläggningar. Dessa luftkonditioneringsapparater har en vibrationsisolerande design med inre väggblock av stål för minskande ljudnivåer och en hermetiskt tillsluten fram- och återgående kompressor för att tolerera höga utomhustemperaturer. Välj mellan ett brett utbud av dessa luftkonditioneringsapparater, tillgängliga i 50 & 60Hz alternativ på Raptor Supplies.

StilModellKylningskapacitetSpänningAmpsFörstärkare @ voltEERavfuktningKöldmedietypPris (ex moms)
ASH15M30A15700/15700 BTUH,4.6/4.10kW230/2087.9/7.8250V-159.74 poäng/h.R-410A82 695 SEK
ASH20M50B21000/19100 Btu/h.220/ 240V11.6/10.3A250V @ 15A8.87 poäng/h.R-410A99 318 SEK
ASH20M30B21000/21000 BTUH, 6.15kW230/ 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/ 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 poäng/h.R-410A95 972 SEK
ASH24N30A24000/24000 BTUH,6.8kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 poäng/h.R-410A84 157 SEK
StilModellAmpsBtuH kylningCFMHzSpänningPris (ex moms)
ASH20N50AT9.8/10.319500/1910042550240/220195 813 SEK
RFQ
ASH24N30AT11.8/13.523500/2370038560230/208207 522 SEK
RFQ
HOFFMAN -

Luftkonditionering i farligt läge, 11000 BTU/HR, 115 VAC, SS

ModellArtikelPris (ex moms)
NHZ431216G400CH8NMT-
RFQ
HOFFMAN -

Farligt läge Luftkonditionering, rostfritt stål, 4000 BTU/h, 400/460 VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
NHZ280446G500CH8NLJ-
RFQ

Farligt läge Klimatanläggningar

Friedrich luftkonditioneringsanläggningar med farlig plats används för att kyla laboratorier, oljeplattformar till havs, kontrollrum och andra potentiellt farliga miljöer. Luftkonditioneringsapparaterna har tätade fram- och återgående kompressorer med frostskydd som tål utetemperaturer från 45 till 130 grader F. Pulverlackerad stålkonstruktion av dessa kompressorer skapar en ljudfri robust luftkonditionering. Luftkonditioneringarna har funktioner som guldpläterade kontakter och en miljöförseglad av / på-brytare i termostaten för att ge korrosionsbeständighet och utskjutbart chassi för enklare underhåll. De slutna enheterna använder en direktkopplad krets med en tidsfördröjningssäkring för att motstå överspänningsström utan att säkra säkringen. Valda modeller har även Diamonblue Advanced Corrosion Protection eller ElectroFin 5-stegs nedsänkningscoat för att ge extra korrosionsskydd i korrosiva miljöer. Välj bland ett brett utbud av dessa farliga luftkonditioneringsanläggningar, tillgängliga i kylkapacitet från 14000 till 24000 BtuH på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?