VICKERS Hydrauliska manöverventiler

Inkluderar spak- och solenoidstyrda riktnings-, tryckavlastnings- och gasreglerventiler med ett maximalt tryckvärde på 5075 psi för att reglera hydraulflödet, minimera tryckfall, underlätta manövrering och öka maskinens produktivitet

Filter

VICKERS -

Hydrauliska avlastningsventiler, tvåvägs

Vickers hydrauliska avlastningsventiler är konstruerade för att begränsa vätsketryck och kontrollera flödet i hydrauliska system. De är utrustade med fluorkol-O-ringstätningsmedel för tår- och nötningsbeständighet, lämplig för vatten-glykol, vatten- och oljeemulsioner, petroleumoljor och fosfatestervätskor och -blandningar. Dessa 2-vägsventiler drivs av en 24VDC-källa och triggar ett ställdon för att öppna ventilen när trycket överskrider den inställda gränsen (5000 psi), och leder därigenom överflödig vätska åt båda hållen. Välj bland ett brett utbud av dessa avlastningsventiler, tillgängliga i integrerad förstärkare och DIN 43650 -anslutningar på Raptor Supplies.

StilModellPris (ex moms)
A02-14595920 445 SEK
A02-14673020 284 SEK
A02-14606619 890 SEK
A02-14595820 445 SEK
A02-14595320 445 SEK
A02-14595719 890 SEK
VICKERS -

Hydraulventilens magnetventil

Vickers magnetstyrda riktningsventiler används för att styra och stoppa vätskeflödet när som helst i ett hydraulsystem. Dessa ATEX-godkända ventiler har utformats och utvecklats för utrustning installerad i potentiellt explosiva atmosfärer och erbjuder flervätskekapacitet utan ytterligare behov av byte av tätningar. De klarar av en maximal flödeshastighet på 80 l / min och finns i maximalt tryck på 3000 psi och 5075 psi på Raptor Supplies.

StilModellförbindelseGPM @ 3000 PSIHöjdLängdMax. TryckStorlekBreddPris (ex moms)
A02-1104161/2 "rörlåda163.6 "8.6 "5075 psiD31002"7 368 SEK
B02-1449841/2 "rörlåda103.6 "8.6 "5075 psiD31002"9 724 SEK
C02-119859DIN 43650124.44 "9.26 "3000 psiD31002.83 "15 005 SEK
B859161DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD31002"9 399 SEK
B02-144938DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD31002"8 964 SEK
C02-119475DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD31002.83 "14 228 SEK
A859159DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD31002"7 464 SEK
C02-101991Terminalbox124.44 "9.26 "3000 psiD31002.83 "15 867 SEK
C02-119590Terminalbox244.44 "9.26 "3000 psiD31002.83 "16 831 SEK
VICKERS -

Hydraulventil 4-vägs

StilModellBreddSpolvoltsförbindelseGPM @ 3000 PSIHöjdLängdMax. TryckStorlekPris (ex moms)
A02-1462462"24 VDC1/2 "rörlåda213.6 "8.6 "5075 psiD31007 900 SEK
A02-3545012"24 VDC1/2 "rörlåda163.6 "8.6 "5075 psiD31007 900 SEK
B02-1461462"12 VDC1/2 "rörlåda213.6 "8.6 "5075 psiD310010 223 SEK
B5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD31009 399 SEK
A02-1460492"110-120 VAC1/2 "rörlåda163.6 "8.6 "5075 psiD31007 900 SEK
B02-1451622"24 VDCDIN 43650123.6 "8.6 "5075 psiD31008 964 SEK
B02-1449742"12 VDC1/2 "rörlåda103.6 "8.6 "5075 psiD31009 485 SEK
A8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD31007 464 SEK
B02-1449572"12 VDCDIN 43650103.6 "8.6 "5075 psiD31008 964 SEK
B02-1103592"110-120 VAC1/2 "rörlåda213.6 "8.6 "5075 psiD31009 724 SEK
B02-1103532"24 VDC1/2 "rörlåda213.6 "8.6 "5075 psiD31009 724 SEK
B8591762"110-120 VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD31009 399 SEK
B02-1464022"12 VDC1/2 "rörlåda163.6 "8.6 "5075 psiD310010 223 SEK
B5654652"24 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD31009 399 SEK
B8591652"12 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD31009 399 SEK
A02-1578992"12 VDC1/2 "rörlåda213.6 "8.6 "5075 psiD31008 313 SEK
B02-1080452"24 VDC1/2 "rörlåda163.6 "8.6 "5075 psiD31009 724 SEK
C5297622"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD31007 464 SEK
B02-3005602"24 VDC1/2 "rörlåda123.6 "8.6 "5075 psiD31009 724 SEK
D02-1198162.83 "12 VDCDIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD310013 973 SEK
D02-1195762.83 "110-120 VACTerminalbox204.44 "9.26 "3000 psiD310014 181 SEK
D8689782.83 "24 VDCDIN 43650204.44 "9.26 "3000 psiD31009 731 SEK
E8689772.83 "12 VDCDIN 43650204.44 "9.26 "3000 psiD31009 731 SEK
D8792392.83 "24 VDCDIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD310014 613 SEK
D02-1276382.83 "12 VDCTerminalbox124.44 "9.26 "3000 psiD310015 179 SEK
StilModellGPM @ 3000 PSIHöjdLängdMax. TryckStorlekBreddPris (ex moms)
A02-15427823.589 "8.647 "5000 psiD31001.81 "18 232 SEK
A02-13516223.589 "8.647 "5000 psiD31001.81 "16 256 SEK
A02-14762333.95 "10.87 "5000 psiD31001.81 "28 020 SEK
A02-31027543.589 "8.647 "5000 psiD31001.81 "16 442 SEK
A02-14672053.95 "10.87 "5000 psiD31001.81 "26 088 SEK
A02-30990153.589 "8.647 "5000 psiD31001.81 "20 944 SEK
A02-14008553.589 "8.647 "5000 psiD31001.81 "18 687 SEK
A02-14672153.95 "10.87 "5000 psiD31001.81 "26 088 SEK
A02-14954253.589 "8.647 "5000 psiD31001.81 "16 256 SEK
A56537653.95 "10.87 "5000 psiD31001.81 "36 162 SEK
A02-39433093.589 "8.647 "5000 psiD31001.81 "19 512 SEK
A02-157450103.95 "10.87 "5000 psiD31001.81 "39 892 SEK
A02-147108103.95 "10.87 "5000 psiD31001.81 "39 892 SEK
A565330134.18 "13.19 "4500 psiD31002.76 "35 831 SEK
A565464134.18 "13.19 "4500 psiD31002.76 "45 159 SEK
A565328174.18 "13.19 "4500 psiD31002.76 "36 867 SEK
A02-157266174.18 "13.19 "4500 psiD31002.76 "36 940 SEK
A02-323325216.38 "9.65 "4500 psiD31004.5 "45 188 SEK
VICKERS -

Hydraulisk gasventil 4-vägs 24vdc

ModellArtikelPris (ex moms)
02-353132AB6KFE20 669 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?