GREENLEE Hydrauliska skyltpostdrivrutiner och pinnar

Idealisk för att komprimera eller manipulera jorden eller jorden runt stolpar under underhåll eller installation av stolpar. Leverera luftflöden på 1500 bpm vid 8 gpm och 1160 bpm vid 5 gpm och kan motstå tryck upp till 2300 psi. Har njurformade fötter för att stampa runda stolpar och stolpar

Filter

GREENLEE -

Sabotageenheter

Greenlee stolptamper är idealiska för återfyllningskomprimering, asfalt och stolpsättning. Dessa portabla stolptamper har enkel design med bara 3 rörliga delar för att minimera slitage och underhållskrav och en reversibel PÅ/AV-ventil för att snabbt växla mellan öppet och stängt hydraulsystem.

StilModellPris (ex moms)
AH4802-642 754 SEK
RFQ
AH480241 777 SEK
RFQ
GREENLEE -

Skyltförare, 2300 psi Max. Ingångstryck, 81 ft. lbs. Blåsenergi

ModellArtikelPris (ex moms)
HPD-HV-UAE4XXU70 577 SEK
GREENLEE -

Polsabotage, ventil på rör, 72 tums längd, 4 till 6 GPM flödesområde

ModellArtikelPris (ex moms)
H4802-3AA7ZLG50 260 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?