KNIPEX Isolerade verktygssatser

Isolerad öppen ände, hylsor och verktygssatser som innehåller avdragare, demonteringsknivar, skiftnycklar, isoleringsklämmor, isolermattor, elektrikerhandskar och kablar. Finns i kitstorlekar från 5 till 48 delar

Filter

KNIPEX -

Isolerad verktygssats

StilModellAntal bitarUttag ingårVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
A9K 98 98 20 USA5-Ja-2 087 SEK
B9K 98 98 21 USA5-Nej-1 956 SEK
C9K 98 98 27 USA7-Nej-3 103 SEK
D9K 98 98 26 USA7-Nej-4 217 SEK
E9K 98 98 31 USA10-Nej-4 619 SEK
F9K 00 80 03 USA13-Ja-6 256 SEK
G98 99 1315-Ja(5) skiftnycklar: 10, 13, 14, 17, 19 mm9 951 SEK
H98 99 1117(7) 1/2" Dr 12 pts uttag: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa-14 274 SEK
I98 99 1226(7) 1/2" Dr 6 pts uttag: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa(7) skiftnycklar: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm16 467 SEK
KNIPEX -

Isolerad sockelsats

StilModellDrivstorlekUttag ingårPris (ex moms)
A98 99 S111 / 2 "(7) 1/2 "Dr 12 pt. Uttag: 1/2", 5/8 ", 9/16", 11/16 ", 3/4", 7/8 ", 1"11 076 SEK
B98 99 S111 / 2 "(7) 1/2" Dr 12 pts uttag: 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm10 639 SEK
A98 99 S113 / 8 "(7) 3/8 "Dr 12 pt. Uttag: 5/16", 3/8 ", 1/2", 7/16 ", 9/16", 5/8 ", 3/4"11 717 SEK
C98 99 S113 / 8 "(7) 3/8" Dr 6 pts uttag: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm10 084 SEK
StilModellSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
A98 99 S13(8) Skiftnycklar med öppna ändar: 1/4 ", 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 3/4"4 206 SEK
A98 99 S13(8) skiftnycklar: 8, 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm4 161 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?