EDWARDS SIGNALING Miniatyr tryckknappsbrytare

Filter

EDWARDS SIGNALING -

Tända tryckknappar

StilModellSpänningsvärde
A656-B6 till 16 VAC
RFQ
B656-C6 till 16 VAC
RFQ
C630L16 VAC
RFQ
D632L16 VAC
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Lågspänningsknappar

StilModellKontaktbetygSpänningsvärde
A634-48 VAC
RFQ
A635-48 VAC
RFQ
B6208 VAC/VDC 2A, 24VAC 5A, 24VDC 0.67A, 48 VAC/VDC 0.3A48 VAC/VDC
RFQ
C691-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C694-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C694-B12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C695-B12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C695-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C690-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C692-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
B62124VAC 0.67A, 8 VAC/VDC 2A, 48 VAC/VDC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/VDC
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Trycka på knappar

StilModellKontaktbetygSpänningsvärde
A250-12/24/48 VAC
RFQ
A255-12/24/48 VAC
RFQ
B631-48 VAC
RFQ
B630-48 VAC
RFQ
C636-48 VAC
RFQ
D620-LB-6 till 16 VAC
RFQ
D620-L-6 till 16 VAC
RFQ
D620-B8VAC/DC 2A, 24VAC 0.67A, 48VAC/DC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/DC
RFQ
E5912 VAC/VDC 8A, 24VAC 4A, 24VDC 6A, 48VAC 2A, 48VDC 3A48 V
RFQ
D621-B24VAC 0.67A, 8 VAC/VDC 2A, 48 VAC/VDC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/VDC
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Kortvarig tryckknapp

ModellArtikelPris (ex moms)
EWS-SWCF4PMA-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Satin mässing tryckknapp, 7/8 tum djup

ModellArtikelPris (ex moms)
600CF4LCY-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Stämplad tryckknapp, 11/16 tums djup

ModellArtikelPris (ex moms)
603CF4LDA-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

3 Ingångsknapp, 1 5/8 x 7/8 x 7 tumstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
605CF4LDB-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

2 ingångsknapp, 2 x 3/4 x 4 9/16 tumstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
602CF4LCZ-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Stopp Start tryckknapp

ModellArtikelPris (ex moms)
EWS-SW-MCF4PMB-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?