TESTO Icke-elektriska egenskaper Dataloggare

Filter

TESTO -

Mini datalogger

StilModellNoggrannhetBatteritidBreddPris (ex moms)
A0572-1560+/- 0.5 grader F (-22 grader F till +158 grader F) +/- 1 siffra500 Days5"1 498 SEK
B0572-6560+/- 3% RH (2% RH till 98% RH) +/- 1 siffra +0.03% RH / K1 år6"2 214 SEK
TESTO -

Temperaturlogger

StilModellVattentätNoggrannhetBatteritidBreddkompatibel medAnslutningsstorlekDjupTemp. RäckviddPris (ex moms)
A0572-1764IP54+/- 1% av avläsningen (-328 till 212 grader F), +/- 0.5 grader F (-148 till +158 grader F), +/- 0.5% av rdg. (+158 till +1832 grader F)8 Years10.5 "Skriv T-, J.- eller K-proberSkriv T eller K eller J6.25 "-328 till 752 grader F (typ T), DZ5 -310 till 1832 grader F (typ K), - 148 till +1382 grader F (typ J)10 533 SEK
B0572-1753IP65+/- 0.7 grader F (-13 till +131 grader F), +/- 1.4 grader F (-40 till -13 grader F)3 Years11 "Skriv T eller typ K ProberSkriv T eller K5"-31 till 131 grader F internt, -40 till 248 grader F externt5 472 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?