WESCO Palllyftare och kakelplattor

Designad för att lyfta och transportera skridskor eller lastpallar i lager, byggarbetsplatser och tillverkningsanläggningar. Har nylon / formade polyuretanhjul för trötthetsmotstånd och ljudabsorbering. Finns i lastkapacitet från 1100 till 3300 lb

Filter

WESCO -

Manuella pallbilar med hög lyft

Wesco manuella pallbilar är idealiska för sidotransport och lagring av lastpallar eller glidplattor över varandra i lager och lager. Dessa höglyftande pallbilar har rostfritt stålkonstruktion för att hantera laster upp till 3300 lb och en 180-graders styrradie för enkel manövrerbarhet. Teleskopdesignen och den 6.5 tum breda gaffeln för dessa lastbilar underlättar maximal platsbesparing och en större yta för laststabilitet. De är vidare integrerade med nylon / gjutna polyuretanhjul för en hög termisk deformationskoefficient, bullerdämpning och utmattningsbeständighet. Välj från ett brett utbud av dessa manuella pallbilar med höghiss som finns i bredden på 20, 21 och 27 tum Raptor Supplies.

StilModellLastkapacitetGaffellängdLängdTotal breddHjulmaterial Pris (ex moms)
A2727552200 lb.44.5 "63 "21 "Moldon polyuretan20 790 SEK
B2724622200 lb.44.5 "56 "21 "Moldon polyuretan20 690 SEK
B2724632200 lb.44.5 "56 "27 "Moldon polyuretan20 970 SEK
C2728592200 lb.46 "61 "27 "Nylon106 089 SEK
A2727542200 lb.44.5 "63 "27 "Moldon polyuretan20 811 SEK
D2729753300 lb.43 "63 "20 "Moldon polyuretan21 209 SEK
D2729763300 lb.43 "63 "27 "Moldon polyuretan21 500 SEK
WESCO -

Elektriska pallbilar med hög lyft

StilModellHjulmaterialGaffellängdLängdLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddRullmaterialPris (ex moms)
A272461Moldon polyuretan45 "63 "2200 lb.48.5 "63 "27 "Moldon polyuretan53 797 SEK
B272937Moldon polyuretan45 "60 "3000 lb.48.5 "60 "27 "Moldon polyuretan57 262 SEK
B272939Moldon polyuretan45 "60 "3000 lb.48.5 "60 "21 "Moldon polyuretan55 586 SEK
A272460Moldon polyuretan45 "60 "2200 lb.48.5 "60 "21 "Moldon polyuretan53 797 SEK
C272860Nylon46 "-2200 lb.48 "61 "27 "Nylon138 486 SEK
WESCO -

Ergonomisk pallkakare, 90 graders gaffeltil, 2200 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
272950AG7JCB38 779 SEK
WESCO -

Heavy Duty stål specialpalllyftare, polyuretan, 1100 pund kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
272153AG7JCC21 605 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?