IMPERIAL Rör- och rörskärare

Filter

IMPERIAL -

Slangskärare

Kejserliga rörskärare är utformade för att eliminera spiral och därigenom skapa rena vinkelsnitt. perfekt för kapning av koppar, aluminium, mässing, stål och tunnväggiga stålrör. Dessa fräsar har en sluten tryckbärande matningsmekanism för att erbjuda den mjukaste skärverkan och en problemfri drift. Rullarna på dessa fräsar är integrerade med avskärningsspår för minimerad rörförlust om en skadad flare avlägsnas. De kan också skära igenom rör utan att krympa och finns i en total längd av 1.75 - 5.4 tum på Raptor Supplies.

StilModellSkäråtgärdKlippkapacitetTotal längdPris (ex moms)
A312-FCBifogat flöde1/4" to 1-5/8"5.5 "740 SEK
B174-FSkruvmatning3/8" to 1-1/8"2 11 / 16 "480 SEK
IMPERIAL -

TC-1000-serie rörskärare, sluten härdad stål

Imperial TC-serie rörskärare är utformade för skärning eller skärning av koppar, aluminium, mässing, stål och rostfritt stålrör. Dessa aluminiumkonstruerade enheter har unik design för att eliminera lindning / spiral och har inneslutet härdat stål, trycklagermatningsmekanism för att ge precisa vinkelsnitt och problemfria operationer. Valda modeller har kompakt design som är idealisk för användning i trånga utrymmen. Dessa stålrullar är placerade längst ner på skärarna för att möjliggöra enklare skäringrepp på rören och mjukare skäroperationer. Raptor Supplies erbjuder också plaströr och slangsaxar finns i fjäderbelastade och ergonomiska varianter av handtag.

StilModellBody MaterialSkäråtgärdKlippkapacitetTotal längdErsättningshjulPris (ex moms)
ATC-1050-Bifogat flöde1/8 "till 5/8"1.75 "Tillverkare Nr S32633264 SEK
BTC-1000aluminium~~POS=TRUNCBifogat flöde1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Tillverkare Nr S75015 och Mfr. Nr S75046495 SEK
CTC-1050RHAluminium och glasförstärkt nylonRacheting1/8 "till 5/8"5"Tillverkare Nr S32633455 SEK
DTC-2050zinkManuell3/16 "till 7/8"2.125 "Tillverkare Nr S75015 och Mfr. Nr S75046419 SEK
IMPERIAL -

Snabbverkande justering-o-matic slangklippare, 7-3 / 4 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
206-FBAC9ULT1 258 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?