RIDGID Rörgängning och skärmaskiner

Högkvalitativa manuella och kraftdrivna gängmaskiner som används för att skapa gängade ändar för anslutning av rör och kopplingar i gasledningar, avloppsledningar och vattenledningar. Kan användas med svarta / galvaniserade / plastbelagda rör och rostfritt stål / IMC / tunga väggrör

Filter

Styva rörgängningsmaskiner används för att gänga ändar för att fästa rör och kopplingar i vattenledningar, sprinklersystem och gasledningar.
RIDGID -

Gängmaskin för rör, enfas, 115V

Ridgid rörgängningsmaskiner är utformade för skärning och tillverkning av rör eller rör. Dessa enheter har en kompakt och lätt design för bärbarhet, ett övergjutet handtag med konturerat grepp för att möjliggöra optimal kontroll och en V-formad, dubbel käftstödarm för att hålla rören ordentligt och förhindra glidning. De har gjutet kugghjul och en glasfiberförstärkt plastkropp för att klara hårda förhållanden på arbetsplatsen. Valda modeller uppfyller UL-listade och CSA-godkända standarder och har en integrerad fotpedal för handsfree On / Off-funktion.
Raptor Supplies erbjuder också Ridgid rörgängningsmaskiner med ett stort flisfack för kontinuerlig gängning.

StilModellReverseringAmpsKapacitetByt typHzIngen belastning RPMOljekapacitetTotal längdPris (ex moms)
A44918Nej151/2" to 1-1/4"Paddelströmbrytare med säkerhetslås av enhet, separat fram / bakomkopplare50/6032-30 "29 119 SEK
B1215Nej205/16 "till 1"På / av växla med integrerad fotomkopplare25 till 60440.4 gal.25.5 "68 788 SEK
C15722Ja201/8 till 2 "Fram / Av / bakåt och integrerad fotomkopplare25 till 60571.0 gal.48 "90 806 SEK
D44923Ja121/2 "till 2"Paddelströmbrytare med säkerhetslås av enhet, separat fram / bakomkopplare50/6032-30 "34 163 SEK
RIDGID -

Maskin för tråddrift

StilModellAmpsKapacitetIngen belastning RPMTotal längdTotal breddByt typPris (ex moms)
A4193513Rör 1/8 "till 2", stång 1/4 "till 1"3228.25 "6.5 "Dubbelkastning Vändbar28 014 SEK
B4185515Rör 1/8 "till 2", stång 1/4 "till 2"3819 "15.5 "Fram / Av / Back-omkopplare och Integrerad På / Av-fotbrytare53 820 SEK
RIDGID -

Gängmaskiner för rör

Styva rörtrådsmaskiner används för att gänga ändar för att fästa rör och kopplingar i vattenledningar, sprinklersystem och gasledningar. Dessa enheter har en stor oljereservoar med en lagringskapacitet på 1.75 gallon och en enorm spånbricka för kontinuerlig gängningstid. De är försedda med ett topplock med stora fack för bekvämt åtkomst till verktyg. de har vidare en hastighetschuck som har vippkäftar för överlägset grepp. Dessa maskiner är vidare utrustade med en integrerad fotbrytare för handsfree på / av-omkopplare och finns i backnings- och icke-reverserande varianter.

StilModellReverseringKapacitetHPByt typHzIngen belastning RPMOljekapacitetTotal längdPris (ex moms)
A26092NejRör 1/4 "till 4", stång 1/4 "till 2"1.5Bakåt / Av / Framåt Rotary Switch och Integral Foot Switch50/6012/36-18.5 "199 848 SEK
B93287JaRör 1/8 "till 2", stång 1/4 "till 2"1/2Fram / Av / Back-omkopplare och Integrerad På / Av-fotbrytare25 till 60361.75 gal.38.125 "132 030 SEK
C15682JaRör 1/8 "till 2", stång 1/4 "till 2"1/2Fram / Av / Back-omkopplare och Integrerad På / Av-fotbrytare25 till 60381.0 gal.19 "97 643 SEK
RIDGID -

Universal benfack och stativ

ModellArtikelPris (ex moms)
92457AF4MKX10 355 SEK
RIDGID -

Kopparskär / förberedningsmaskin 1/2 till 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
93492AC9APY34 649 SEK
RIDGID -

Gängmaskin för rör 1/8 till 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
67182AC9APW123 337 SEK
RIDGID -

Elektrisk rörskärare, 2-1/2 till 8 tums rörkapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
50767AC3DAU62 218 SEK
RIDGID -

Handhållen drivenhet med fodral och stödarm, 115V, 12A, 36 rpm, 60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
44928CM9BKU21 919 SEK
Se detaljer
RIDGID -

Handhållen Power Drive, 230V, 6A, 28 RPM, 50 till 60 RPM, 1 Fas

ModellArtikelPris (ex moms)
41940CM9BKT24 793 SEK
Se detaljer
RIDGID -

Rörgängmaskiner, 1/4 till 2 tums NPT-stångdiameter, 36/12 rpm, 240V

ModellArtikelPris (ex moms)
29858CM9BKR162 686 SEK
Se detaljer
RIDGID -

Kompakt gängmaskin, 1/2 till 2 tums NPT-hammarchuck, 115V, 15A, 36 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
66947CM9BKV88 712 SEK
Se detaljer
RIDGID -

Automatisk gängmaskin, 1/2 till 2 tums NPT-chuck, 120V, 18A

ModellArtikelPris (ex moms)
91322CM9BKW123 407 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?