ALBION Pneumatiska hjul

Hjul med luftfyllda hjul som garanterar en tyst och stöttålig åktur och är idealiska för gräsklippare, vagnar, vagnar och skottkärror. Kom med alternativ i överhjulsremmen och bromsarna med total lås

Filter

ALBION -

Svängbart pneumatiskt hjul

StilModellPlattjocklekCaster Load Rating RangeRamfinishplattypBanaHjuldiameterHjulbreddInsida bulthålsavståndPris (ex moms)
A08SG06227S001G0.19 "0 till 299 pundZink kromatCKnobbig6"2"1-3/4 x 2-7/8"1 111 SEK
B16SG08427SG0.25 "0 till 299 pundElförzinkadBSågtand8"2.5 "3 x 3 "1 552 SEK
C16SG10627SG0.25 "300 till 999 pundElförzinkadBSågtand10 "3.5 "3 x 3 "1 612 SEK
StilModellCaster Load Rating RangeLadda betygTotala höjdenHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
A16SG08427RG0 till 299 pund220 lb.10.125 "8"2.5 "1 003 SEK
A16SG10627RG300 till 999 pund350 lb.13 "10 "3.5 "2 112 SEK
ALBION -

Vridbar pneumatisk hjul med broms 2-1 / 4 W.

ModellArtikelPris (ex moms)
16SG08427SFBAGAC6BEN1 527 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?