PNEUMADYNE INC Pneumatiska vippventiler

Dubbelfunktionsventiler med en kraftig vippströmbrytare för snabbverkande och positiv PÅ / AV-reglering av vätskor i måttliga tryckapplikationer. Kan användas som 2-vägs & 3-vägs oberoende, eller som 4-vägs med ett öppet centrum

Filter

PNEUMADYNE INC -

Vippventiler

StilModellBody MaterialVolymkoefficientAnslutningstypHantera typTotal längdRörstorlekStammaterialPris (ex moms)
AC032021303 rostfritt. 27UNFVäxla2.13 "10-32303 Stainless Steel1 187 SEK
BF0-30-1Aluminium / Mässing. 24NPTVäxla2.16 "1/8 x 10-32Mässing396 SEK
CF11-30-44Aluminium / Mässing. 29FNPTVäxla2.43 "1/8Mässing860 SEK
DF11-30-66Aluminium / Mässing. 29Tryck inVäxla2.54 "1 / 4 "Mässing871 SEK
EC040103Aluminium / Mässing. 42NPTSpring Return Plast Toggle2.1 "1/8Mässing621 SEK
FC040403Aluminium / Mässing. 42NPTSpring Return Plast Toggle2.1 "1/8Mässing761 SEK
GH0-30-1Aluminium / Mässing. 24NPT x StandardVäxla2.16 "1/8 x 10-32Mässing382 SEK
HH11-30-44Aluminium / Mässing. 29FNPTVäxla2.43 "1/8Mässing840 SEK
IH11-30-66Aluminium / Mässing. 29Tryck inVäxla2.54 "1 / 4 "Mässing844 SEK
JC040101Aluminium / Mässing. 42NPTSpärrad plastväxel2.1 "1/8Mässing606 SEK
KC040401Aluminium / Mässing. 42NPTSpärrad plastväxel2.1 "1/8Mässing755 SEK
LC030103Mässing.2UNFSpring Return Plast Toggle1.71 "10-32Mässing406 SEK
MC030101Mässing.2UNFSpärrad plastväxel1.71 "10-32Mässing365 SEK
PNEUMADYNE INC -

Pneumadyne spärrad växelreglerventil, 3-vägs

3-vägs normalt stängda ventiler med spärrade vippar från Pneumadyne erbjuder On/Off-service i applikationer med måttlig temperatur och tryck. Dessa ventiler har aluminium/mässingskonstruktion för att motstå temperaturer från & -20 till 160 grader Fahrenheit och strömlös nickelpläterad och svartanodiserad yta för motståndskraft mot korrosion. Vissa modeller är utrustade med en tallrik eller enkel skaft för exakt kontroll mellan positionerna. Välj från ett brett utbud av dessa Pneumadyne vippventiler, tillgängliga med muttrar och låsbrickor för panelmontering, och på Raptor Supplies.

StilModellVolymkoefficientAnslutningstypTotal längdRörstorlekPris (ex moms)
AH0-30-3. 2410-321.8 "10-32406 SEK
BH11-30-14. 29MNPT x FNPT2.380 "1/8825 SEK
PNEUMADYNE INC -

Växla ventil, 4-vägs

StilModellVolymkoefficientAnslutningstypHantera typTotal längdRörstorlekPris (ex moms)
AFP45-100-SR. 23UNFSpring Return Plast Toggle2.95 "10-32734 SEK
BHM45-100-DT. 23UNFHäftad metallväxel2.95 "10-32800 SEK
CFP45-1 / 8-SR. 37NPTSpring Return Plast Toggle2.86 "1/8860 SEK
DHM45-1 / 8-DT. 37NPTHäftad metallväxel2.86 "1/8883 SEK
PNEUMADYNE INC -

Växla ventil 3-pos 1/8 Npt

StilModellHantera typVentildesignPris (ex moms)
AC042501Häftad metallväxel3-vägs, 3 position1 327 SEK
BC042601Häftad metallväxel2-vägs, 3 position1 398 SEK
CC042503Spring Return Metal Toggle3-vägs, 3 position1 312 SEK
PNEUMADYNE INC -

Snabb avgasventil 1/8 tum Npt

ModellArtikelPris (ex moms)
C570501AA6LHZ472 SEK
PNEUMADYNE INC -

Avluftningsventil 1/8 tum Npt

ModellArtikelPris (ex moms)
PBV-2AA6LJA298 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?