ADVANTECH Siktskakare

Filter

ADVANTECH -

Siktskakare

StilModellPris (ex moms)
AL3P160 905 SEK
AL3P-26162 681 SEK
BVS1000174 595 SEK
AL3P-25162 681 SEK
AL3P-15162 681 SEK
ADVANTECH -

8 Testa siktskakare

StilModellHPStröm krävsTimer RangePris (ex moms)
ADT1581/4110 VAC, 50 Hz1-9963 934 SEK
BMeinIIelektromagnetiska110 VAC, 60 Hz1-60 eller kontinuerlig körning62 515 SEK
ADVANTECH -

12 tums provsiktare, digital timer, 1/4 hk

Advantech 12-tums testsilskakare är designade för partikelseparering och storleksbestämning för att uppfylla kvalitetssäkringskrav. Dessa DuraTap siktshakers är gjorda av robust stållegering för att klara hårda arbetscykler och är integrerade med smörjnipplar för att säkerställa längre livslängd. De har en vertikalt monterad, sluten, 1/4 HP elmotor som går kontinuerligt i mer än halva dagen, och är kompatibla med 200 mm siktar.

StilModellStröm krävsPris (ex moms)
ADT1612110 VAC, 60 Hz72 105 SEK
ADT2612220 VAC, 60 Hz72 105 SEK
ADVANTECH -

DuraTap 8 tums provsiktare

Advantech DuraTap siktskakare är designade för separation och storleksbestämning av partiklar. Dessa motoriserade enheter är utrustade med en kraftfull 1/4 eller 1/3 hk elmotor för att vibrera material upp till 99 minuter. De kan monteras vertikalt ovanpå en hink, diskho eller silpanna. Smörjnipplarna garanterar en längre livslängd för lagren. Dessa testsilshakers kommer med en inbyggd digital timer och rymmer 6 fullhöjda eller 13 halvhöga silar, pannor och lock.

StilModellStröm krävsTimer RangePris (ex moms)
ADT168110 VAC, 60 Hz1-6063 934 SEK
ADT258220 VAC, 50 Hz1-9945 865 SEK
ADT268220 VAC, 60 Hz1-9965 644 SEK
ADVANTECH -

Omvandlingssats för Sieve Shaker

ModellArtikelPris (ex moms)
PA8AA8CCL11 708 SEK
ADVANTECH -

Siktskakare 220 Vac 50 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
DT2512AA8CCK72 105 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?