Sockelskruvar

Filter

StilModellTotal längdPris (ex moms)
AU07840.009.00753 / 4 "828 SEK
AU07840.009.00625 / 8 "811 SEK
APPROVED VENDOR -

Socket Set Skruv Räfflad Cup 6-32 X 1/8, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07890.013.0012AA9XKJ346 SEK
GRAINGER -

Set Skruv M6 X 1Mm 10Mm Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51240.060.0010AH3EXG167 SEK
GRAINGER -

Set Skruv M4 X 0.70Mm 25Mm Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51260.040.0025AH3EXT179 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 3-48 X 3/16, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U51260.009.0018AE4TBG207 SEK
GRAINGER -

Set Skruv M2.5 X 0.45Mm 6Mm Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51260.025.0006AH3EXQ199 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 2-56 X 1/8, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U51260.008.0012AE4TBE269 SEK
GRAINGER -

Set Skruv M2.5 X 0.45Mm 4Mm Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51260.025.0004AH3EXN217 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 2-56 X 1/16, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U51260.008.0006AE4TBC314 SEK
GRAINGER -

Set Skruv M2 X 0.40Mm 6Mm Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51260.020.0006AH3EXL231 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 1-8 X 2-1/2

ModellArtikelPris (ex moms)
U07840.100.0250AE4TBA221 SEK
GRAINGER -

Set Skruv M10 X 1.50Mm 12Mm Längd, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51240.100.0012AH3EXJ171 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 7/8-9 X 3

ModellArtikelPris (ex moms)
U07840.087.0300AE4TAY235 SEK
GRAINGER -

Set Skruv M8 X 1.25Mm 8Mm Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51240.080.0008AH3EXH246 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 7/8-9 X 2-1/2

ModellArtikelPris (ex moms)
U07840.087.0250AE4TAX125 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 7/8-9 X 2, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07840.087.0200AE4TAW831 SEK
GRAINGER -

Set Skruv M8 X 1.25Mm 35Mm Längd, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51260.080.0035AH3EXU420 SEK
GRAINGER -

Set Skruv M4 X 0.70Mm 8Mm Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51240.040.0008AH3EXF77 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 7/8-9 X 1-1/4, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07840.087.0125AE4TAV989 SEK
GRAINGER -

Set Skruv M3 X 0.50Mm 8Mm Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M51240.030.0008AH3EXE153 SEK
APPROVED VENDOR -

Hylssats Skruvkopp 7/8-9 X 1, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U07840.087.0100AE4TAU605 SEK
123...24

Sockelskruvar

Hylsskruvar, även känd som stiftskruvar, är utformade för att fästa en remskiva eller kugghjul till en axel och förhindra oönskade rörelser i kraftöverföringssystemen. De hjälper till att skapa kompressionskrafter som håller två lösa föremål stadigt utan att förlita sig på en mutter. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av ställskruvar från märken som Fabory, Camcar, Grainger, Raco och Unbrako, Micro Plastics, RWM och Nord-Lock.

Vanliga frågor

Hur tar jag bort en skruv som fastnat?

  • Applicera en penetrerande olja som WD-40 eller PB Blaster på skruven och låt den sitta i några minuter för att lossa eventuell korrosion eller rost som kan ha gjort att skruven fastnat.
  • Använd en värmepistol eller propanbrännare för att värma upp området runt skruven som kommer att expandera metallen och bryta bindningen mellan skruven och materialet den är gängad till.
  • Använd en skruvutdragare för att ta tag i skruvens huvud och vrid den moturs för att ta bort skruven från arbetsstycket.
  • Om skruven sticker ut från materialets yta, använd en tång eller skiftnyckel. Ta tag i skruvens huvud med verktyget och vrid det moturs för att ta bort det.
  • Användaren kan också ta hjälp av en borr för att skapa ett hål i mitten av skruven och sedan använda en skruvutdragare för att ta bort de återstående bitarna.

Vilka ytor är kompatibla med räfflade skruvar?

Räfflade spetsskruvar används vanligtvis på mjukare material, såsom plast, trä och mjuka metaller.

Hur väljer jag rätt storlek insexskruv för min applikation?

Att välja rätt storlek med hylsskruv beror på flera faktorer, inklusive storleken på föremålet som ska fästas, mängden tryck som krävs och materialet i både skruven och föremålet som ska fästas.

Kan jag justera ställskruven när den har installerats?

Vissa ställskruvar är inte konstruerade för att justeras när de väl sitter. Räfflade skruvar ger till exempel en mer permanent fixtur. Men i vissa situationer, som att lossa skruvar eller felaktig placering, kan skruvarna sättas tillbaka med en skiftnyckel för ett rent utseende.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?