REVVO Specialhjul

80/90 Shore D inverterad (flygfrakt) / byggnadsställning / scenväxlare / triangel topplåtthjul perfekt för flyghanteringsapplikationer och för användning i teatrar och utställningshallar för presentationer. Har gummi / polyuretan / fenol / nylon hjulkonstruktion

Filter

REVVO -

Inverterad / Air Cargo Swivel Caster

StilModellKärnfärgInsida bulthålsavståndUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
AHSL065NY1LT25Silver2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"4.031 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "132 SEK
BKSL 065 NY1L T25Silver2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3.75 "3-1/8 x 4-7/16"2.5 "1.375 "367 SEK
ALSL065NY1L-T25Silver2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3 25 / 32 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "288 SEK
CLSL065NY1LWhite3.5 "3.5 "3 25 / 32 "2-3/4 x 4-3/8"2 9 / 16 "1 13 / 32 "470 SEK
REVVO -

Triangel Top Plate Caster

StilModellTotala höjdenCaster ProduktgruppHjulmaterialPlattjocklekErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgPris (ex moms)
ATS4 075 RP14 T194.5 "Kingpinless hjulFenol1 / 4 "--4 grader till 176 grader F.RollerSvart419 SEK
BTS4 075 NY04 T194.5 "Svängbar CasterNylon1 / 8 "Tillverkare Nr 075 NY04-4 grader till 176 grader F.Vanligt hålWhite330 SEK
BTS4 100 NY04 T195.5 "Kingpinless hjulNylon1 / 8 "Tillverkare Nr 100 NY04-4 grader till 176 grader F.Vanligt hålWhite475 SEK
ATS4 100 RP14 T195.5 "Kingpinless hjulFenol1 / 4 "Tillverkare Nr WS8015040Â65 grader till 250 grader F.RollerSvart513 SEK
StilModellLadda betygTotala höjdenHjuldiameterPris (ex moms)
ASJE 150 NT0E B211320 lb.7.5 "6"1 044 SEK
ASJE 125 NT0E B211320 lb.6 15 / 16 "5"1 006 SEK
ASJE 200 NT0E B211800 lb.9.5 "8"1 164 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?