BELL & GOSSETT Ångfällor

Ångfällor av gjutjärn / mässing avsedda för användning med hydroniska ångsystem för att flytta ut luft och hålla ånga inuti systemet, samt för att dränera kondensat från systemet. Ha ett maximalt arbetstryck på 250 psi och kan arbeta vid temperaturer upp till 450 grader F

Filter

BELL & GOSSETT -

17C-serien, balanserad tryckånga

StilModell(F) NPT-anslutningar (in.)NPT-inloppNPT-utloppPris (ex moms)
A17C-A-3-2513 / 4 "3 / 4 "3 342 SEK
B17C-A-4-2511"15 381 SEK
C17C-S-2-251/2--4 906 SEK
D17C-V-2-251/2--3 714 SEK
B17-CA-2-251/2--2 266 SEK
E17C-S-3-253/43 / 4 "3/44 521 SEK
BELL & GOSSETT -

B1-serien, inverterade skopångar

Bell & Gossett B1-serien omvända hinkar ångfällor är integrerade komponenter i ångsystem och har en genial inverterad skopdesign som öppnas när kondensat behöver tömmas och stänger för att förhindra att ånga läcker ut. Denna mekanism förbättrar energieffektiviteten, minskar vattenslag och förlänger utrustningens livslängd. Genom att bibehålla optimala ånga-till-kondensat-förhållanden säkerställer dessa fällor systemets prestanda, förhindrar skador och minimerar stilleståndstiden. De har gjutjärnskroppar för hållbarhet och interna komponenter gjorda av rostfritt stål för korrosionsbeständighet och bibehåller fällans prestanda över tid. Dessa ångfällor har avtagbara lock för enkel in-line service för att minska underhållsstopp. De finns i varianter med maximala arbetstryck på 30, 75, 125, 180 och 250 psi.

StilModell(F) NPT-anslutningar (in.)Max. Drift PSINPT-inloppNPT-utloppPris (ex moms)
AB1030S-21/22501 / 2 "1/24 710 SEK
AB1180S-21/21801 / 2 "1/24 707 SEK
AB1075S-21/2751 / 2 "1/24 272 SEK
AB1125S-21/2125--4 877 SEK
AB1030S-33/4303 / 4 "3/44 968 SEK
AB1075S-33/4753 / 4 "3/45 679 SEK
AB1180S-33/41803 / 4 "3/44 618 SEK
AB1125S-33/4125--4 550 SEK
BELL & GOSSETT -

Ångfälla

StilModell(F) NPT-anslutningar (in.)Pris (ex moms)
A9C-A-4-12515 497 SEK
B8C-A-2-1251/23 930 SEK
A8C-A-3-1253/43 117 SEK
C8C-S-3-1253/43 990 SEK
StilModell(F) NPT-anslutningar (in.)Max. Drift PSINPT-inloppNPT-utloppPris (ex moms)
AB0080S-21/2801 / 2 "1/23 650 SEK
AB0150S-21/21501 / 2 "1/24 376 SEK
AB0080A-21/2801 / 2 "1/23 768 SEK
AB0125A-21/21251 / 2 "1/23 695 SEK
AB0150A-21/21501 / 2 "1/23 816 SEK
AB0125S-21/21251 / 2 "1/24 460 SEK
AB0150A-33/41503 / 4 "3/43 929 SEK
AB0125A-33/41253 / 4 "3/43 505 SEK
AB0125S-33/41253 / 4 "3/44 124 SEK
AB0150S-33/41503 / 4 "3/44 689 SEK
AB0080A-33/4803 / 4 "3/43 525 SEK
AB0080S-33/4803 / 4 "3/43 982 SEK
BELL & GOSSETT -

Float och termostatiska ånglås

StilModell(F) NPT-anslutningar (in.)Max. Drift PSIMax. Temp.NPT-inloppNPT-utloppPris (ex moms)
AFT030H-4130406 grader F1"17 473 SEK
AFT015H-4115406 grader F--5 957 SEK
AFT075H-4175406 grader F1"19 237 SEK
AFT125H-41125406 grader F1"18 163 SEK
BFT030C-61.530377 grader F1-1 / 2 "1.511 592 SEK
BFT075C-61.575377 grader F1-1 / 2 "1.515 565 SEK
BFT015C-61.515377 grader F1-1 / 2 "1.510 135 SEK
AFT015H-61.515406 grader F--10 357 SEK
BFT075C-51.2575406 grader F1-1 / 4 "1.2513 818 SEK
BFT125C-51.25125406 grader F1-1 / 4 "1.2514 364 SEK
AFT030H-51.2530406 grader F1-1 / 4 "1.259 446 SEK
AFT015H-51.2515406 grader F--6 953 SEK
CFT015C-8215377 grader F2"218 391 SEK
AFT015H-8215406 grader F--16 547 SEK
DFT015X-8215377 grader F2"230 863 SEK
EFT015C-102.515377 grader F2-1 / 2 "2.575 002 SEK
AFT015H-33/415406 grader F--5 100 SEK
AFT030H-33/430406 grader F--6 353 SEK
AFT075H-33/475406 grader F--6 812 SEK
AFT0125H-33/4125406 grader F--8 094 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?