CLEVELAND Tryck och dö uppsättningar

Inkluderar fraktionerad, maskin- och metrisk handkran och matrisuppsättningar av höghastighetsstål. Används för att reparera skadade och slitna trådar i trä, plast och metaller

Filter

CLEVELAND -

Tap and Die Set, metrisk, högkolstål

StilModellMått typAntal bitarFormaStorleksområdeStorlekar ingårGängtypPris (ex moms)
AC00611Inch24Rund fast1/4 "till 1"1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14, 1/2"-13, 9/16"-12, 5/8"-11, 3/4"-10, 7/8"-9, 1"-8UNC47 055 SEK
BC00526Maskinen22Rundjusterbar#4 till #12#4-40, #4-48, #6-32, 6-40, #8-32, 8-36, #10-32, #10-24, #12-24, #12-18NC, NF11 761 SEK
CLEVELAND -

Tryck och dö uppsättningar

StilModellAntal bitarSAE eller metriskStorlekar ingårGängtypTypPris (ex moms)
AC00518-----8 821 SEK
BC00610-----19 968 SEK
CC00517-----9 711 SEK
DC00612-----32 418 SEK
EC00609-----24 351 SEK
FC0045117metriskM6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75metriskmetrisk8 266 SEK
GC0061417metriskM6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3metriskmetrisk36 619 SEK
HC0053350SAE och metrisk4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPTNC, NF, NPT, metriskFraktionerad / metrisk39 628 SEK
CLEVELAND -

Knacknings- och dörrsats, fraktionerad, höghastighetsstål

StilModellAntal bitarStorlekar ingårGängtypPris (ex moms)
AC00528241/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT12 590 SEK
BC00613461/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14NC, NF70 805 SEK
AC00532471/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT46 280 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?