CENTURY Enhetsvärmare Motorer

Används med axelfästen och fläktutrustning för att motstå smutsiga, dammiga och icke brännbara miljöer. Leverera hastigheter som sträcker sig mellan 1001 och 1600 rpm medan du arbetar med en maximal spänning på 230 V. Erbjuds i 42Y & 48Y ramalternativ

Filter

CENTURY -

Enhastighets 48Y-ramvärmare

StilModellMax. OmgivningstemperaturOmgivningstemp. RäckviddKroppsdia.MonteringVarvtal på typskyltenTotal längdRing till Ring CenterRPM-räckviddPris (ex moms)
AUH1026V140 grader C40 grader C5.625 "Cradle / Stud107510.375 "4-15 / 16 "1001-11003 563 SEK
BUH103640 grader C40 grader C5.875 "Cradle / Stud10758.125 "5.187 "1001-11004 338 SEK
AUH1036V140 grader C40 grader C5.625 "Cradle / Stud107510.625 "5.187 "1001-11004 130 SEK
CUHH102640 grader C40 grader C5.625 "Cradle / Stud107510.375 "4-15 / 16 "1001-11003 749 SEK
D733A60 grader C60 grader C5.875 "Cradle / Stud114012.875 "7.875 "1101-12006 402 SEK
E731A60 grader C60 grader C5.875 "Cradle / Stud114012.375 "6.875 "1101-12005 679 SEK
FUH1016NB60 grader C60 grader C5.625 "Hingst10758.5 "-1001-11003 386 SEK
GUH1016NBV160 grader C60 grader C5.625 "Hingst10758.5 "-1001-11003 024 SEK
AUH1016V160 grader C60 grader C5.625 "Cradle / Stud107510.25 "4-13 / 16 "1001-11003 616 SEK
CENTURY -

Enhastighets 42Y-ramvärmare

StilModellVarvtal på typskyltenEffektivitetsgruppFulllastförstärkareTotal längdRing till Ring CenterRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdPris (ex moms)
A96671050Standard1.88.187 "6-5 / 16 "1001-11003 / 8 "1.5 "2 922 SEK
BU65211075Hög2.67 5 / 16 "4-9 / 16 "1001-11001 / 2 "2.375 "3 171 SEK
A96681550Standard0.65-0.658.187 "6-5 / 16 "1501-16003 / 8 "1.5 "2 183 SEK
CENTURY -

Enhetsvärmemotor 1/3 hk 1100 V 115y

ModellArtikelPris (ex moms)
UH1036NBAD8RRL4 425 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?