PARKER Universalkopplingar

Filter

StilModellUtbytestypRörstorlekTråd storlekPris (ex moms)
AUC-251-4FPIndustri1 / 4 "1 / 4-18 "434 SEK
AUC-251-6FPUniversell3 / 8 "3 / 8-18 "504 SEK
PARKER -

Universal snabbkopplingskropp

StilModellTråd storlekKroppsstorlekSlangkopplingUtbytestypArtikelMax. FlödeMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
AB33-1 / 4 "(F) NPTIndustriKopplingskropp25 cfm300 psi1 / 4 "407 SEK
AB37-1 / 2 "(F) NPTIndustriKopplingskropp110 cfm300 psi1 / 2 "912 SEK
BB34-5BPN-3 / 8 "Tryck påIndustriKopplingskropp50 cfm300 psi-777 SEK
CB34-3 / 8 "(M) NPTIndustriKopplingskropp50 cfm300 psi3 / 8 "685 SEK
AB39-3 / 4 "(F) NPTIndustriKopplingskropp110 cfm300 psi3 / 4 "1 543 SEK
DUC-251-4MP1 / 4-18 "1 / 4 "(M) NPTUniversellSnabb kopplare25 cfm150 psi1 / 4 "452 SEK
DUC-251-6MP3 / 8-18 "1 / 4 "(M) NPTIndustriKoppling25 cfm150 psi3 / 8 "502 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?