APOLLO VALVES Vakuumbrytare

Dessa brytare är placerade på bibcock, toalett eller urinal spolventiler och har ett maximalt arbetstryck på 150 psi. De används ofta för att förhindra återflöde och för att skydda dricksvatten från att bli förorenat.

Filter

APOLLO VALVES -

38LF-100-serien Atmosfäriska vakuumbrytare

Apollo 38LF-100-serien vakuumbrytare av atmosfärisk typ används i vattenförsörjningssystem för att förhindra tillbakaflöde och skydda dricksvatten från förorening. Dessa vakuumbrytare är installerade i VVS-system, bevattningssystem och industriella applikationer där det finns risk för återhävert. När vattentrycket sjunker öppnas dessa enheter automatiskt för att släppa in luft, vilket bryter vakuumet och förhindrar omvänd strömning av icke-drickbart vatten till rentvattenförsörjningen. De har bronskonstruktion med polerad kromfinish för att motstå korrosion på utsatta ytor. Dessa vakuumbrytare kan användas vid tryck upp till 125 psi.

StilModellHöjdMaterialStorlekTemp. RäckviddBreddPris (ex moms)
A38LF103012.5 "Blyfri brons1 / 2 "212 grader F1.187 "814 SEK
A38LF103032.5 "Blyfri bronsgrov krom1 / 2 "212 grader F1.187 "1 163 SEK
A38LF101012.375 "Blyfri brons1 / 4 "212 grader F1 13 / 16 "713 SEK
A38LF102012.375 "Blyfri brons3 / 8 "212 grader F1 13 / 16 "675 SEK
A38LF101032.375 "Blyfri bronsgrov krom1 / 4 "212 grader F1 13 / 16 "629 SEK
A38LF102032.375 "Blyfri bronsgrov krom3 / 8 "212 grader F1 13 / 16 "627 SEK
A38LF104013 1 / 16 "Blyfri brons3 / 4 "212 grader F2.12 "908 SEK
A38LF104033 1 / 16 "Blyfri bronsgrov krom3 / 4 "212 grader F2.12 "1 363 SEK
A38LF105014 1 / 16 "Blyfri brons1"212 grader F2.875 "1 837 SEK
A38LF108014.5 "Blyfri brons2"180 grader F3.75 "5 126 SEK
A38LF107014.375 "Blyfri brons1.5 "180 grader F3.75 "3 590 SEK
A38LF106014.375 "Blyfri brons1.25 "140 grader F3.75 "3 214 SEK
APOLLO VALVES -

38-200-serien Atmosfärisk typ vakuumbrytare

Apollo 38-200-seriens vakuumbrytare av atmosfärisk typ används i vattenförsörjningssystem för att förhindra återflöde och bibehålla integriteten hos dricksvatten. De är installerade vid bevattningssystem, kranar och slanghaklappar för att skydda mot kontaminering genom att förhindra omvänd flöde av icke-drickbart vatten till rentvattenförsörjningen. Dessa vakuumbrytare erbjuder en atmosfärisk design som tillåter luft att komma in i systemet, bryter det vakuum som skapas av vattenflödesavbrott och minskar risken för korskopplingar. De har konstruktion i mässing/polerad krom för strukturell styvhet och hållbarhet. Dessa vakuumbrytare har en silikontätning för att förhindra läckage. De har FNPT-anslutningar för enkel/enkel montering och demontering.

StilModellHöjdMaterialStorlekBreddPris (ex moms)
A38-203-062 5 / 8 "krom1 / 2 "1 7 / 8 "567 SEK
A38-201-012 5 / 16 "Mässing1 / 4 "21 / 32 "508 SEK
A38-202-062 5 / 16 "Polerad Chrome3 / 8 "21 / 32 "501 SEK
A38-201-062 5 / 16 "Polerad Chrome1 / 4 "21 / 32 "535 SEK
A38-203-012.625 "Mässing1 / 2 "1.88 "521 SEK
A38-204-063"Polerad Chrome3 / 4 "2"649 SEK
A38-204-013"Mässing3 / 4 "2"470 SEK
StilModellHöjdStorlekTemp. RäckviddBreddPris (ex moms)
A38-103-012.5 "1 / 2 "212 grader F1.187 "600 SEK
A38-101-012.375 "1 / 4 "212 grader F1 13 / 16 "486 SEK
A38-102-012.375 "3 / 8 "212 grader F1 13 / 16 "502 SEK
A38-104-013 1 / 16 "3 / 4 "212 grader F2.12 "700 SEK
A38-105-014 1 / 16 "1"212 grader F2.875 "1 408 SEK
A38-108-014.5 "2"180 grader F3.75 "3 874 SEK
A38-106-014.375 "1.25 "180 grader F3.75 "2 553 SEK
A38-107-014.375 "1.5 "180 grader F3.75 "2 712 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?