Ventilblockeringsenheter

Filter

MASTER LOCK -

Kulventil Lockout Röd

StilModellPassar rörstorlekMaterialPris (ex moms)
AS34771-1 / 4 "till 3"Värmebeständig pulverlackerad metall826 SEK
BS34761/4 "till 1"termoplast473 SEK
BRADY -

Plug Valve Lockout, polypropen

StilModellPassarPassar handtagets storlekPassar rörstorlekHänglåsfäste Max. Dia.Pris (ex moms)
A1132321-3 / 8 "L-pluggar15/16" to 1-3/8"29/32 "till 1-3 / 8" stam Dia.1.375 "449 SEK
B113233Upp till 1-3 / 4 dia. Sladd och 2-1 / 8 "L-pluggar1-3/4" to 2-1/8"-3 / 8 "724 SEK
C113234Upp till 2-3 / 16 dia. Sladd och 2-1 / 2 "L-pluggar2-3/16" to 2-1/2"-3 / 8 "749 SEK
A113231Upp till 3/8 dia. Sladd och 7/8 "L-pluggar7 / 8 "3/8 "till 7/8" stam Dia.7 / 8 "457 SEK
BRADY -

Spärrventilbas, stål / nylon

StilModellPassar handtagets storlekMax. VentilhandtagstjocklekPris (ex moms)
A509241"0.6 "905 SEK
B50899Upp till 1.6 "B x 1.1" tjocklek1.1 "1 005 SEK
BRADY -

Spärr för ventilventil, polypropen

StilModellFärgPassar handtagets storlekHöjdMax. Antal hänglåsHänglåsfäste Max. Dia.Temp. RäckviddBreddPris (ex moms)
A65588Blå6-1 / 2 "till 10"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-1 050 SEK
B65586Blå2-1 / 2 "till 5"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-422 SEK
C65589Blå10 "till 13"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-1 483 SEK
D65585Blå--13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-275 SEK
E65587Blå5 "till 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-841 SEK
F65596Grön2-1 / 2 "till 5"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-630 SEK
G65595Grön1 "till 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-273 SEK
H65597Grön5 "till 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-753 SEK
I65599Grön10 "till 13"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-2 043 SEK
J65598Grön6-1 / 2 "till 10"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-1 058 SEK
K65562Red5 "till 6-1 / 2"7.25 "13 / 8 "-25 grader till 200 grader F.7.25 "748 SEK
L64057Red1 "till 6-1 / 2"7"49 / 32 "-13 grader till 194 grader F.8"702 SEK
K65563Red6-1 / 2 "till 10"11 "13 / 8 "-25 grader till 200 grader F.11 "891 SEK
K65564Red10 "till 13"14.25 "13 / 8 "-25 grader till 200 grader F.14.25 "1 830 SEK
K65560Red1 "till 2-1 / 2"3"13 / 8 "-25 grader till 200 grader F.3"351 SEK
K65561Red2-1 / 2 "till 5"5.75 "13 / 8 "-25 grader till 200 grader F.5.75 "502 SEK
M65591Gul2-1 / 2 "till 5"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-413 SEK
N65593Gul6-1 / 2 "till 10"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-940 SEK
O65594Gul10 "till 13"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-1 971 SEK
P65592Gul5 "till 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-701 SEK
Q65590Gul1 "till 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader till 300 grader F.-275 SEK
BRADY -

Kulventilspärr Passar storlek 5 till 6-1 / 2

ModellArtikelPris (ex moms)
SD06AD2NVM852 SEK
BRADY -

Cylindertanklockout Passar storlek 1-1/4 diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
SD02MAD2EJB291 SEK
ZING -

Spärr för ventilventil passar storlek 1 till 2-1 / 2

ModellArtikelPris (ex moms)
7103AA4BTH307 SEK
ZING -

Spärrventilspärr, spärrventil och kabelspärrsats

ModellArtikelPris (ex moms)
7514CV4HQY681 SEK
ABUS -

V307 grindventil Lockoout 5-6.5 tum Storlek Röd, 6 1/2 Inch Storlek Max Handhjul Dia, Röd

ModellArtikelPris (ex moms)
365CN7ZFP531 SEK
HUSQVARNA -

Kulventilspärr, polyuretan, röd, 3 1/2 tum höjd, 5 1/2 x 3 tum storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
45MZ61CH6TBF489 SEK
MASTER LOCK -

Gasventilspärr Passar handtagets storlek 3

ModellArtikelPris (ex moms)
S3910AB9EGR308 SEK
BRADY -

Bärbar låssats fylld ventil 6

ModellArtikelPris (ex moms)
LK095EAG7GRL3 571 SEK
12

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?