BALDOR MOTOR Vertikala pumpmotorer

Designad för användning i fläktar, luftare, processpumpar, centrifugalpumpar, sumppumpar och turbinpumpar. Ha en maximal hastighet på 5400 rpm och har en gjutjärnsramkonstruktion, roterbara ledningsboxar, energieffektiva lindningar och typskyltar av rostfritt stål

Filter

StilModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionTotal längdFasEffektfaktorPris (ex moms)
AVHECP4316T-171/85.9-0475 HP-3-228 079 SEK
AVHECP4310T-130/65.1-0260 HP-3-218 391 SEK
AVHECP4104T-----30.69 "3 tel-109 738 SEK
AVHECP3770T-----22.51 "3 tel-55 210 SEK
AVHECP4314T-136/68-0460 HP-3-201 084 SEK
AVHECP4313T-161/80.7-0275 HP-3-239 338 SEK
AVHECP3660T1.36 Amps7/3.524.2 LB-FT023-38940 756 SEK
AVHECP3663T2.08 Amps11.4/5.740.1 LB-FT025-39049 493 SEK
AVHECP3769T2.8 Amps17.2/8.648 LB-FT027.5-39059 397 SEK
AVHECP3661T2.14 Amps8.6-8.2/4.133.1 LB-FT043-37736 496 SEK
AVHECP3665T3.15 Amps14-13.2/6.648.3 LB-FT045-37945 832 SEK
AVHECP3771T3.61 Amps22/1170.8 LB-FT0210-39061 765 SEK
AVHECP2394T5.9 Amps34.4/17.2103 LB-FT0215-38879 031 SEK
AVHECP3774T5.12 Amps25/12.587 LB-FT0410-38259 552 SEK
AVHECP4107T7.8 Amps56/28139 LB-FT0225-391101 601 SEK
AVHECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FT0415-38376 012 SEK
AVHECP4106T8.26 Amps46/23147 LB-FT0220-38987 302 SEK
AVHECP2334T9.41 Amps48/24213 LB-FT0420-38479 403 SEK
AVHECP4108T9.42 Amps66/33177 LB-FT0230-392116 872 SEK
AVHECP4103T11.3 Amps60/30235 LB-FT0425-38497 455 SEK
AVHECP4109T13.6 Amps90/45236 LB-FT0240-390155 147 SEK
AVHECP4114T16.6 Amps124-112/56292 LB-FT0250-389160 751 SEK
AVHECP4110T16.8 Amps92/46357 LB-FT0440-386140 249 SEK
AVHECP4115T20.3 Amps114/57446 LB-FT0450-387157 959 SEK
StilModellEffektfaktorAmpsRamFartSynkron hastighetSpänningFulllastförstärkaremotortypPris (ex moms)
AVHEM3313T7926.8 A @ 208 V 25.8 A @ 230 V 12.9 A @ 460 V215 hk1,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.Den 12.90748M34 716 SEK
AVHEM2531T8066.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V284 hk1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V.Den 31.01050M68 291 SEK
AVHEM2535T8278.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V286 hk1,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.Den 36.01072M73 176 SEK
AVHEM2543T85128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V326 hk1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V.Den 58.01272M104 058 SEK
AVHEM2513T8637.4 A @ 208 V 36.4 A @ 230 V 18.2 A @ 460 V254 hk1,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.Den 18.20948M46 286 SEK
AVHEM2534T9068.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V284 hk3,525 rpm3,600 rpm460 V 230 V.Den 34.01048M72 215 SEK
AVHEM3314T9135.4 A @ 208 V 33.8 A @ 230 V 16.9 A @ 460 V215 hk3,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V.Den 16.90744M36 174 SEK
AVHEM3212T9312.6 A @ 208 V 11.3 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V184 hk3,440 rpm3,600 rpm460 V 230 V.Den 5.60624M16 580 SEK
BALDOR MOTOR -

Vertikala axelpumpmotorer, trefas, P-bas

StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorFartSynkron hastighetSpänningPris (ex moms)
AVLECP3661T3.000 hk8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V-22.18 "771,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.53 132 SEK
AVLECP3660T3.000 hk6.8 A @ 230 V 3.4 A @ 460 V-22.18 "923,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V.51 974 SEK
AVLECP3663T5.000 hk11.4 A @ 230 V 5.7 A @ 460 V40.1 LB-FT22.18 "903,490 rpm3,600 rpm230 V 460 V.57 216 SEK
AVLECP3665T5.000 hk14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-22.18 "791,750 rpm1,800 rpm460 V 230 V.53 556 SEK
BVLECP3769T7.500 hk17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V-22.51 "883,510 rpm3,600 rpm460 V 230 V.67 979 SEK
CVLECP3770T7.500 hk19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-22.51 "811,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.62 086 SEK
BVLECP3771T10.000 hk24.5 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V70.8 LB-FT22.51 "903,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V.70 346 SEK
AVLECP3774T10.000 hk25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87 LB-FT22.51 "821,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.68 134 SEK
CVLECP2333T15.000 hk38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-25.73 "831,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V.93 092 SEK
AVLECP2394T15.000 hk38.0 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V87.8 LB-FT25.73 "913,510 rpm3,600 rpm460 V 230 V.96 101 SEK
AVLECP4106T20.000 hk48.0 A @ 208 V 44.0 A @ 230 V 22.0 A @ 460 V121 LB-FT25.73 "923,540 rpm3,600 rpm460 V 230 V.104 383 SEK
AVLECP2334T20.000 hk52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-25.73 "831,770 rpm1,800 rpm460 V 230 V.96 484 SEK
AVLECP4103T25.000 hk64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-32.44 "811,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V.122 662 SEK
AVLECP4107T25.000 hk56.0 A @ 230 V 28.0 A @ 460 V-32.44 "903,520 rpm3,600 rpm460 V 230 V.126 818 SEK
AVLECP4104T30.000 hk78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V-32.44 "801,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.134 955 SEK
AVLECP4108T30.000 hk68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V135 LB-FT32.44 "903,525 rpm3,600 rpm460 V 230 V.142 089 SEK
AVLECP4110T40.000 hk102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V386 LB-FT34.72 "821,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V.173 261 SEK
AVLECP4109T40.000 hk90.0 A @ 230 V 45.0 A @ 460 V236 LB-FT34.72 "903,540 rpm3,600 rpm460 V 230 V.188 160 SEK
AVPECP4114T50.000 hk124.0 A @ 208 V 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V-34.71 "893,540 rpm3,600 rpm460 V 230 V.194 901 SEK
AVPECP4115T50.000 hk116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V-34.71 "851,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.192 109 SEK
AVPECP4310T60.000 hk130.2 A @ 230 V 65.1 A @ 460 V-37.25 "913,560 rpm3,600 rpm230 V 460 V.264 142 SEK
AVPECP4314T60.000 hk136.0 A @ 230 V 68.0 A @ 460 V-37.25 "871,780 rpm1,800 rpm230 V 460 V.246 824 SEK
AVPECP4313T75.000 hk161.0 A @ 230 V 80.7 A @ 460 V-37.25 "923,555 rpm3,600 rpm230 V 460 V.285 078 SEK
AVPECP4316T75.000 hk171.0 A @ 230 V 85.9 A @ 460 V-37.25 "861,780 rpm1,800 rpm230 V 460 V.273 829 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?