BALDOR MOTOR VHECP4114T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326HP Ram | AJ6YYR

BALDOR MOTOR VHECP4114T Vertikal P-basmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326HP ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YYR Modell: VHECP4114T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

160 751 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikal pumpmotor
Amps124-112/56
BasN
Nedbrytningsmoment292 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram326 hk
Vridmoment för full belastning74.1 LB-FT
HP50
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 8
MonteringF1
Ström utan belastning16.6 Amps
Antal poler02
Produktion50
Fas3
Effektfaktor89
RevisionM
RPM3540
Temp. Stiga95 grader C
Typ1256M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 300.6
Fartygets höjd (cm)57.95
Fartygets längd (cm)110.49
Fartygets bredd (cm)66.68
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 134 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1260E
    • Uppdragningsmoment: 97.3 LB-FT
    • Startström: 403 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionTotal längdFasEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR VHECP2333T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254HP Ram | AJ6YXX VHECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FT0415-38376 012 kr
BALDOR MOTOR VHECP2334T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256HP Ram | AJ6YXY VHECP2334T9.41 Amps48/24213 LB-FT0420-38479 403 kr
BALDOR MOTOR VHECP2394T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254HP Ram | AJ6YXZ VHECP2394T5.9 Amps34.4/17.2103 LB-FT0215-38879 031 kr
BALDOR MOTOR VHECP3660T Vertikal P-basmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182HP Ram | AJ6YYA VHECP3660T1.36 Amps7/3.524.2 LB-FT023-38940 756 kr
BALDOR MOTOR VHECP3661T Vertikal P-basmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182HP Ram | AJ6YYB VHECP3661T2.14 Amps8.6-8.2/4.133.1 LB-FT043-37736 496 kr
BALDOR MOTOR VHECP3663T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184HP Ram | AJ6YYC VHECP3663T2.08 Amps11.4/5.740.1 LB-FT025-39049 493 kr
BALDOR MOTOR VHECP3665T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184HP Ram | AJ6YYD VHECP3665T3.15 Amps14-13.2/6.648.3 LB-FT045-37945 832 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VHECP4114T Vertikal P-basmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326HP ram
160 751 kr /enhet