ERIEZ Vibrerande matare

Filter

Eriez vibrationsmatare är instrument som använder vibration för att mata material genom en teknik eller maskin samtidigt som flödeshastigheten bibehålls. Vibrationsmatare använder både vibration och gravitation för att driva materialet framåt.
StilModellPris (ex moms)
A3R-980502138 995 SEK
RFQ
A3R-980502738 995 SEK
RFQ
ERIEZ -

Vibrerande matare

StilModellOmgivningstemp. RäckviddAmpsTotala höjdenTotal längdTotal breddSpänningPris (ex moms)
A26C0 ° till 130 ° F1.1A9"22 "6.5 "115V AC57 449 SEK
B46C0 grader till 130 grader F.1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC94 323 SEK
C15A0 grader till 130 grader F.1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC53 706 SEK
D46C0 grader till 130 grader F.1.114.875 "45 "12 "115 VAC94 323 SEK
E46C0 grader till 130 grader F.1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC94 323 SEK
F66C0 grader till 130 grader F.1.118 "51.75 "18 "115 VAC156 205 SEK
D36C0 grader till 130 grader F.1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC49 314 SEK
B36C0 grader till 130 grader F.1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC49 934 SEK
G6C0 grader till 130 grader F.1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC26 310 SEK
StilModellPris (ex moms)
A4R-991585752 063 SEK
RFQ
A4R-991585952 063 SEK
RFQ
A4R-991585852 063 SEK
RFQ
ERIEZ -

Volumatisk matningsmaskin med kontroll

ModellArtikelPris (ex moms)
VFM 15A 4X20AH3BTE96 094 SEK
ERIEZ -

Vibrationsmatare, 5 tums bredd x 22 tums längd, platt, 240 V

ModellArtikelPris (ex moms)
3R-9903288CM7PDP32 931 SEK
Se detaljer

Vanliga frågor

Hur fungerar en linjär matare?

Linjära vibrationsmatare används för att mata komponenter till olika maskiner. Elektromagneter driver aktiveringen och vibrationerna. Den linjära vibrationsmataren omvandlar elektromagnetiskt producerade vibrationer till mekaniska vibrationer.

Vilka är punkterna att tänka på när man köper en vibrationsmatare?

Att köpa en vibrationsmatare kan vara en lönsam investering, men du måste överväga några faktorer för att säkerställa att det är rätt beslut. Du bör överväga hur mycket energi som krävs för drift, precis som du skulle göra med vilken maskin som helst. För det andra, fundera på hur snabbt materialet kommer att sorteras och hur snabbt det behöver transporteras på vibrationsmataren för att möta ditt företags materialflödeskrav.

Vilka industrier använder vibrationsmatare?

Vibrerande matare används för att transportera bulkmaterial inom en mängd olika industrier, inklusive läkemedel, bilindustri, elektronik, kosmetika, livsmedel och förpackningar. Vidare används dessa maskiner för att transportera material, såsom glas, gjuteristål och plast genom konstruktions- och tillverkningsanläggningar. På grund av sin design-, process- och användbarhetsflexibilitet kan vibrerande matare vara ett utmärkt val för de flesta tillverkningssystem.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?