HUBBELL PREMISE WIRING Sladdar för röstdata

Anslut datorer och andra kringutrustning till en router, Ethernet-switch och patchpaneler, samt lägg till nya komponenter i ett befintligt nätverk. Finns i 62.5 / 125 mikro-nanometerfiber, 8-stift, startad HPW, låsflik och RJ45-kontaktvarianter

Filter

HUBBELL PREMISE WIRING -

Patchkablar

StilModellBoot TypeFärgAnslutningstypLängdSkärmPris (ex moms)
AHC6AB01GAGNLÖSBlåRJ45 - 8P8C0.30 MIngen254 SEK
BHC6AGY15Rensa startGråAscent15ft.Dubbelklicka694 SEK
HUBBELL PREMISE WIRING -

AV -kablar, 8 -stift, svart

Hubbell Premise Wiring-videokablar är utformade för att överföra elektroniska signaler från en videokälla (DVD-spelare / digitalbox) till utgångskällan, till exempel en skärm eller TV. De används med iSTATION-seriens plug-n-play VGA-kontakter. Dessa kablar har 30 AWG-ledare för att överföra signaler med minimal förlust, förutom 8-poliga DIN-honkontaktändar. De har en plenumjacka och enkel folie -skydd för att skydda tråden från brand och hårda miljöer. Välj bland ett brett utbud av videokablar, tillgängliga i 25, 35, 50 och 75 tum längder.
Raptor Supplies erbjuder också AV -kontakter.

StilModellLedningslängdLängdPris (ex moms)
AVGA6P25BK25ft.25ft.-
RFQ
AVGA6P35BK35ft.35ft.4 397 SEK
AVGA6P50BK50ft.50ft.5 716 SEK
AVGA6P75BK75ft.75ft.-
RFQ
HUBBELL PREMISE WIRING -

Cat 6 röst- och datapatchkablar med RJ45-kontakter

Hubbell Premise Wiring Cat 6 röst- och datapatchkablar har förinstallerade kontakter i ändarna för att ansluta datorer till ett LAN. De inkluderar RJ45-kontakter för kompatibilitet och skydd vid temperaturer från -40 till 167 grader Fahrenheit. Dessa ANSI-kompatibla sladdar finns i HI-Impact, startade och snagless plug-kontaktvarianter.
Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Premise Wiring Cat 5E patchkablar.

StilModellKONTAKT-TYPBoot TypeKategoritypTemp. RäckviddFärgAnslutningstypLedningslängdArtikelPris (ex moms)
A6110 PCL5Startad HPWBooted6, 110 till 110-40 grader till 167 grader F.Gul6-1105ft.Startad 110 patchkabel531 SEK
B6119 PCL3Startad HPWBooted6, 110 till 110-40 grader till 167 grader F.GulRJ45 - 8P8C, 6-1103ft.Startad 110 patchkabel312 SEK
A6110 PCL3Startad HPWBooted6, 110 till 110-40 grader till 167 grader F.Gul6-1103ft.Startad 110 patchkabel514 SEK
A6110 PCL7Startad HPWBooted6, 110 till 110-40 grader till 167 grader F.Gul6-1107ft.Startad 110 patchkabel517 SEK
B6119 PCL7Startad HPWBooted6, 110 till 110-40 grader till 167 grader F.GulRJ45 - 8P8C, 6-1107ft.Startad 110 patchkabel393 SEK
B6119 PCL5Startad HPWBooted6, 110 till 110-40 grader till 167 grader F.GulRJ45 - 8P8C, 6-1105ft.Startad 110 patchkabel361 SEK
CHC6B20RJ45Snagless6-40 grader till 167 grader F.BlåRJ45 - 8P8C20ft.Kablage448 SEK
DHI610AERJ45Hög effekt / standard6-13 grader till 158 grader F.SvartRJ45 - 8P8C10ft.Industriell patchkabel1 478 SEK
EHC6GY10RJ45Snagless6-40 grader till 167 grader F.GråRJ45 - 8P8C10ft.Kablage292 SEK
FHC6BK10RJ45Snagless6-40 grader till 167 grader F.SvartRJ45 - 8P8C10ft.Kablage294 SEK
CHC6B10RJ45Snagless6-40 grader till 167 grader F.BlåRJ45 - 8P8C10ft.Kablage290 SEK
EHC6GY20RJ45Snagless6-40 grader till 167 grader F.GråRJ45 - 8P8C20ft.Kablage448 SEK
FHC6BK05RJ45Snagless6-40 grader till 167 grader F.SvartRJ45 - 8P8C5ft.Kablage239 SEK
FHC6BK15RJ45Snagless6-40 grader till 167 grader F.SvartRJ45 - 8P8C15ft.Kablage372 SEK
GHC6Y03RJ45Snagless6-40 grader till 167 grader F.GulRJ45 - 8P8C3ft.Kablage209 SEK
CHC6B07RJ45Snagless6-40 grader till 167 grader F.BlåRJ45 - 8P8C7ft.Kablage253 SEK
DHI615AERJ45Hög effekt / standard6-13 grader till 158 grader F.SvartRJ45 - 8P8C15ft.Industriell patchkabel1 535 SEK
HHI607AARJ45Standard / Standard6-13 grader till 158 grader F.SvartRJ45 - 8P8C7ft.Industriell patchkabel863 SEK
CHC6B15RJ45Snagless6-40 grader till 167 grader F.BlåRJ45 - 8P8C15ft.Kablage387 SEK
GHC6Y05RJ45Snagless6-40 grader till 167 grader F.GulRJ45 - 8P8C5ft.Kablage245 SEK
GHC6Y07RJ45Snagless6-40 grader till 167 grader F.GulRJ45 - 8P8C7ft.Kablage253 SEK
FHC6BK20RJ45Snagless6-40 grader till 167 grader F.SvartRJ45 - 8P8C20ft.Kablage448 SEK
FHC6BK07RJ45Snagless6-40 grader till 167 grader F.SvartRJ45 - 8P8C7ft.Kablage253 SEK
FHC6BK03RJ45Snagless6-40 grader till 167 grader F.SvartRJ45 - 8P8C3ft.Kablage209 SEK
EHC6GY15RJ45Snagless6-40 grader till 167 grader F.GråRJ45 - 8P8C15ft.Kablage372 SEK
HUBBELL PREMISE WIRING -

Cat 5E Patch Cords, Speed ​​Gain, PVC Jack Material

Hubbell Premise Wiring Cat 5E patchkablar är raka genom trådbundna kablar som är idealiska för anslutning av hubbar eller routerswitchar till andra nätverksklientenheter, till exempel datorer och skrivare. Jackan på sladdarna har PVC -konstruktion för god mekanisk hållfasthet och nötningsbeständighet med sladdlängder upp till 20 meter. Dessa sladdar levereras med kablar av Snagless boot -typ och är optimerade för RJ45 -pluggtyper med förlängd dragavlastning för applikationer med hög densitet. Varianter finns i färgerna svart, grå, gul och blå.
Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Premise Wiring Cat 6 patchkablar tillgänglig i hi-impact och uppstartade kontaktvarianter inklusive snagless pluggar.

StilModellFärgLedningslängdLängdPris (ex moms)
AHC5EBK03Svart3ft.0.91 M-
RFQ
AHC5EBK10Svart10ft.3.05 M-
RFQ
AHC5EBK15Svart15ft.4.57 M-
RFQ
AHC5EBK20Svart20ft.6.1 M-
RFQ
AHC5EBK07Svart7ft.2.13 M-
RFQ
AHC5EBK05Svart5ft.1.52 M-
RFQ
BHC5EB07Blå7ft.2.13 M-
RFQ
BHC5EB05Blå5ft.1.52 M-
RFQ
BHC5EB20Blå20ft.6.1 M283 SEK
BHC5EB15Blå15ft.4.57 M-
RFQ
BHC5EB10Blå10ft.3.05 M221 SEK
BHC5EB03Blå3ft.0.91 M-
RFQ
CHC5EGY20Grå20ft.6.1 M338 SEK
CHC5EGY10Grå10ft.3.05 M-
RFQ
CHC5EGY15Grå15ft.4.57 M-
RFQ
CHC5EGY07Grå7ft.2.13 M208 SEK
CHC5EGY05Grå5ft.1.52 M-
RFQ
CHC5EGY03Grå3ft.0.91 M135 SEK
DHC5EY07Gul7ft.2.13 M-
RFQ
DHC5EY15Gul15ft.4.57 M-
RFQ
DHC5EY05Gul5ft.1.52 M-
RFQ
DHC5EY03Gul3ft.0.91 M-
RFQ
DHC5EY10Gul10ft.3.05 M221 SEK
HUBBELL PREMISE WIRING -

Lappkablar, kategori 6A

Hubbell Premise Wiring röst- och datapatchkablar ansluts till datorer och ethernet -portar för överföring av data över bredband. Dessa kategori 6a -kablar kan överföra data med en maximal hastighet på 10 GBps. De har en PVC -mantel för att skydda tråden / kabeln och en klar känga i slutet för att förhindra brott på grund av vridning och böjning. RJ45 -kontakten säkerställer en säker installation i portar. Välj mellan ett brett utbud av dessa patchkablar, tillgängliga i längderna 3, 5, 7, 10, 15 och 20 fot.
Raptor Supplies erbjuder också adapterpaneler för ethernet- och fiberoptiska kablar.

StilModellFärgLedningslängdLängdPris (ex moms)
AHC6AB03Blå3ft.3ft.303 SEK
AHC6AB07Blå7ft.2.1336 M425 SEK
AHC6AB15Blå15ft.4.572 M670 SEK
AHC6AB05Blå5ft.1.524 M362 SEK
AHC6AB10Blå10ft.3.048 M506 SEK
AHC6AB20Blå20ft.6.096 M828 SEK
BHC6AGY03Grå3ft.0.91 M308 SEK
BHC6AGY05Grå5ft.1.524 M375 SEK
CHC6AGY07Grå7ft.2.1336 M432 SEK
BHC6AGY20Grå20ft.6.096 M839 SEK
DHC6AY03Gul3ft.0.91 M317 SEK
DHC6AY05Gul5ft.1.524 M362 SEK
EHC6AY07Gul7ft.2.1336 M432 SEK
DHC6AY10Gul10ft.3.048 M523 SEK
DHC6AY15Gul15ft.4.572 M682 SEK
DHC6AY20Gul20ft.20ft.845 SEK
HUBBELL PREMISE WIRING -

Ethernet-kabel Cat 6A Grå 10 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
HC6AGY10AG9VCP523 SEK
HUBBELL PREMISE WIRING -

Plenum Patch Cord 5 Mini Coax 100ft 8pin

ModellArtikelPris (ex moms)
VGA6P100BKAF7TKC-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?