REELCRAFT Svetsslang

Grade-T dubbelsvetsslangar för transport av MAPP, propan, natur- och bränslegaser med tryck upp till 200 psi. Har en gummikropp med 1/4-tums slangdiameter (ID)

Filter

REELCRAFT -

Twin Line svetsslangrullar, T -klass

Reelcraft fjäderindragbara gassvetsslangrullar förbättrar säkerheten och effektiviteten. Dessa enheter är integrerade med T-klassade tätningar och slangar för användning med mapp, propan, natur- och bränslegaser. De har dubbla tätade, gjutna O-ringar för att förhindra läckage och svängbara inlopp med bearbetade spår på gassidan för att säkerställa korrekt installation. De kommer med en robotsvetsad stålbas som ger styrka.

StilModellSlangSlang-IDSlanglängdSlang utanför Dia.InloppViktPris (ex moms)
ATW86000 OLPTNej3 / 8 "75ft.0.625 "9/16 - 18 (M)86 kg14 709 SEK
RFQ
BTW7400 OLPNej1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)42 kg8 556 SEK
RFQ
ATW5400 OLPTNej1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)22 kg6 969 SEK
RFQ
ATW84000 OLPTNej1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)81 kg12 923 SEK
RFQ
BTW7400 OLPTNej1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)43 kg8 386 SEK
RFQ
ATW5400 OLPNej1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)21 Ibs6 693 SEK
RFQ
CTW7460 OLPJa1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 kg8 946 SEK
DTW86075 OLPTJa3 / 8 "75ft.0.625 "9/16 - 18 (M)99 kg21 705 SEK
RFQ
ETW5425 OLPTJa1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 kg6 893 SEK
RFQ
CTW7450 OLPTJa1 / 4 "50ft.0.53 "1/4 "NPT (F)50 kg9 499 SEK
RFQ
DTW84100 OLPTJa1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)101 kg18 529 SEK
RFQ
ETW5425 OLPJa1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 kg5 422 SEK
CTW7460 OLPTJa1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 kg10 260 SEK
RFQ
REELCRAFT -

Twin Line svetsslangar

StilModellPris (ex moms)
A601031-854 317 SEK
RFQ
B601040-61 434 SEK
RFQ
CS601032-2922 SEK
RFQ
CS601032-41 137 SEK
RFQ
CS601032-61 260 SEK
RFQ
REELCRAFT -

Svetsslangar

StilModellSlanglängdViktPris (ex moms)
A601031-2525ft.6.5 Ibs1 890 SEK
A601031-50 50ft.12.11 Ibs3 797 SEK
A601031-100 100ft.24.21 Ibs7 020 SEK
REELCRAFT -

Twin Welding T Grade Inlet Slangar

Reelcraft dubbelsvetsning, T-klassade slangar används för att transportera flytande propan, naturgas eller propen till svetsutrustning. Dessa enheter är gjorda av gummi för att motstå högt tryck, yttre skador, solljus och ozon. De finns i längder på 2 och 4 fot.

StilModellSlanglängdPris (ex moms)
AS601031-2 12ft.1 049 SEK
AS601031-4 14ft.1 244 SEK
REELCRAFT -

Single Line svetsslangar

StilModellPris (ex moms)
AS601162-2614 SEK
RFQ
BS601162-501 697 SEK
RFQ
CS601163-1003 995 SEK
RFQ
BS601162-251 068 SEK
RFQ
AS601162-4614 SEK
RFQ
AS601162-6614 SEK
RFQ
CS601163-502 090 SEK
RFQ
AS601163-2614 SEK
RFQ
AS601163-4614 SEK
RFQ
AS601163-6614 SEK
RFQ
REELCRAFT -

Dubbelsvetsning, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 60 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
601031-60BT7VMV4 120 SEK
REELCRAFT -

Svetsslangrulle, 50 fot 1/4 tum Storlek ID, 9/16 tum Storlek F UNF, 200 psi Max Drifttryck

ModellArtikelPris (ex moms)
RSTW7450 OLPCT8VWQ10 496 SEK
REELCRAFT -

Dubbelsvetsning, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 6 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
S601031-6BT7WYT1 711 SEK
REELCRAFT -

Svetsrulle, 400A, kabelstorlek 100 fot, rulldiameter 24 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
WC80002BT7LZQ27 135 SEK
Se detaljer
REELCRAFT -

Dubbelsvetsslangenhet, 1/4 tum dubbel storlek, 100 fots längd

ModellArtikelPris (ex moms)
601032-100BT7VMT4 103 SEK
Se detaljer
REELCRAFT -

Oxy/acetylen dubbelsvetsning, innerdiameter 1/4 tum, slanglängd 50 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
601032-50BT7VMY2 105 SEK
Se detaljer
REELCRAFT -

Oxy/acetylen dubbelsvetsning, innerdiameter 1/4 tum, slanglängd 60 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
601032-60BT7VMW2 839 SEK
Se detaljer
REELCRAFT -

Oxy/acetylen dubbelsvetsning, innerdiameter 1/4 tum, slanglängd 25 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
601032-25BT7VNA1 183 SEK
Se detaljer
REELCRAFT -

Dubbelsvetsning, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 4 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
S601031-4BT8CUF1 127 SEK
Se detaljer
REELCRAFT -

Dubbelsvetsning, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 2 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
S601031-2BT7WYM966 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?