APPROVED VENDOR Wrot and Cast Copper Tube Fittings

Filter

StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A24W590580 psi @ 100 grader F.7/8 x 7/8 x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "207 SEK
A24W589720 psi @ 100 grader F.5/8 x 5/8 x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "97 SEK
APPROVED VENDOR -

Union, kompression, gjuten koppar

StilModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A24W573C x C405 psi @ 100 grader F.1.625 "-1.5 "557 SEK
B24W569C x C720 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "121 SEK
C24W571C x C490 psi @ 100 grader F.1.125 "1"1"247 SEK
C24W570C x C580 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "148 SEK
C24W576C x C315 psi @ 100 grader F.3.125 "3"3"4 288 SEK
C24W572C x C435 psi @ 100 grader F.1.375 "-1.25 "369 SEK
C24W574C x C360 psi @ 100 grader F.2.125 "2"2"821 SEK
C24W575C x C335 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "2.5 "1 761 SEK
D24W564C x MNPT720 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "249 SEK
D24W565C x MNPT580 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "324 SEK
APPROVED VENDOR -

Armbåge 90 1 tum C x Fnpt

ModellArtikelPris (ex moms)
24W586AB7ZNL44 SEK
APPROVED VENDOR -

Spoladapter 1/2 tum C x Mnpt

ModellArtikelPris (ex moms)
24W566AB7ZMZ39 SEK
APPROVED VENDOR -

Släpparmbåge 90 3/4 x 1/2 tum C x Fnpt

ModellArtikelPris (ex moms)
24W593AB7ZNQ160 SEK
APPROVED VENDOR -

Minskande T-shirt 3/4 x 3/4 x 1/2 tum C x C x Fnpt

ModellArtikelPris (ex moms)
24W594AB7ZNR162 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?