Lovejoy 68514411494 käftkopplingsspindel är designad för vridmomentöverföring mellan två axlar, samt skyddar komponenter från skador genom att dämpa vibrationer och stötar. Denna spindel är ett mekaniskt element som används för rörelsekontrollapplikationer. Den reagerar perfekt på temperaturregleringar, vibrationer, snedställning, kemikalier, utrymmesbegränsning och höga hastigheter och är idealisk för kraftgenerering, avloppsvatten, mat och dryck, massa & papper, stål och marinindustri.
Funktioner:
- Lovejoy 68514411494 käftkopplingsspindel rymmer vinkel- och parallellaxelfel för kontinuerligt driftdrivna elmotordrivna maskiner, såväl som applikationer för rörelsekontroll, spänning och vibrationshantering.
- Den har SOX nitrilgummikonstruktion för att säkerställa utmärkt nötningsbeständighet, absorbera stötbelastningar och skydd mot smuts, olja, sand, fett och fukt.
- Det förhindrar metall till metall-kontakt, säkerställer mindre internt slitage och levererar vridmoment upp till 417 tum-lb.
- Denna massiva spindel av elastisk insatsstil är lämplig för allmänna kraftöverföringstillämpningar där BE-dimensionen (avståndet mellan ändarna på drivna och drivande axlar) kommer att förbli ganska konstant och kommer att kunna ge ett lämpligt mellanrum.
- Den svartfärgade Lovejoy 68514411494 spindeln erbjuder hög dämpande kapacitet och god kemikaliebeständighet
- Den har 80 Shore A-hårdhet, även under temperaturer från -40 grader till 212 grader Fahrenheit.
Kompatibla tillbehör:
- Lovejoy LC typ Käftkopplingsnav: Dessa nav har en felsäker design utan metall till metall-kontakt så att de fungerar även när elastomeren misslyckas. De är lämpliga för applikationer med hastigheter över 1750 RPM.
- Lovejoy kopplingskragar: C-typ och H-typ Kragar ger bra vridmoment och hålkapacitet och har radiellt avtagbara elastomerkuddar för att säkerställa enkelt underhåll. De har ingen metall till metall kontakt, vilket eliminerar behovet av underhåll och ger motstånd mot smuts, sand, olja, fukt och fett.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan Lovejoy spindeldesigner med öppen mitt och solid center?
S. Den öppna centrumdesignen av Lovejoy kopplingsspindlar är lämplig i nära BE-situationer, där enheterna måste placeras så nära varandra som möjligt. Den här designen har dock inget stöd med full diameter, eftersom spindelns ben endast är sammanfogade av ett tunt segment av material. Den har hastighetsbegränsningar upp till 1750 rpm för NBR och 3600 rpm för Urethane / Hytrel.
Den solida centrumdesignen hos Lovejoy-spindlarna är lämplig för allmänna kraftöverföringstillämpningar där BE-dimensionen kommer att förbli ganska konstant och kan ge ett lämpligt mellanrum.
F. Vilken betydelse har Lovejoy-spindlarnas färger?
A. - Svart - Lovejoy spindlar med 80 Shore A hårdhet som säkerställer utmärkta dämpningsegenskaper.
- Gul - Spindlar med 92 Shore A-hårdhet som används i hydrauliska applikationer.
- Röd - Lovejoy kopplingsspindlar med 95 / 98 Shore En hårdhet lämplig för applikationer med högt vridmoment.
- Grön - Lovejoy spindlar med 64 Shore D hårdhet för fuktiga miljöer.
- Blå - Lovejoy-spindlar med 92 & 95 Shore A-hårdhet för kemikaliebeständighet och högt vridmoment.
- Tan / Bronze - Lovejoy kopplingsspindlar med 55 Shore D hårdhet för att säkerställa utmärkt kemisk resistens.
F. Hur installerar man en spindelkoppling?
A. - Innan du installerar nav på en axel, skjut in en hållarkrage på axeln.
- Sätt in en nyckel i kilspåren. Se till att nyckeln sitter tätt i kilspåren, med minimal rörelse från sida till sida.
- Skjut ett nav på axeln (över nyckeln) och rikta in ytan på navet med axelns ände.
- Använd en kalibrerad momentnyckel för att dra åt ställskruvarna.
- Kontrollera inriktningen med antingen rak kantmetod eller en mätklocka, ta mätningar på fyra platser, 90 grader från varandra.
- Linda spindeln runt naven och sätt in ett ben av spindeln i varje utrymme mellan kopplingskäftarna.
- Rikta in stiften på sidan av kragen med spåren i spindeln.
- Kontrollera att ställskruvarna är åtdragna och kontrollera axiell och vinkelinriktning för noggrannhet.
- Ta bort allt material och verktyg från kopplingen och axeln. Installera lämpligt kopplingsskydd enligt OSHA-kraven.