APPROVED VENDOR Tjock bricka i härdat stål


Filter
StilModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.TjocklekTjocktoleransPris (ex moms)
A
Z9085
#41 / 8 "5 / 16 "5 / 64 "+/- 0.010 "121 SEK
B
Z9086
#65 / 32 "3 / 8 "5 / 64 "+/- 0.010 "148 SEK
C
Z9087
#83 / 16 "7 / 16 "5 / 64 "+/- 0.010 "86 SEK
D
Z9094
#1013 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "+/- 0.010 "85 SEK
E
Z9103
1"1.031 "2"3 / 16 "+/- 0.010 "556 SEK
F
Z9105
1.25 "1-9 / 32 "2.5 "9 / 32 "+/- 0.010 "298 SEK
G
Z9104
1.125 "1.156 "2.25 "7 / 32 "+/- 0.010 "679 SEK
H
Z9099
1 / 2 "17 / 32 "1.125 "1 / 8 "+/- 0.010 "177 SEK
I
Z9095
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "1 / 8 "+/- 0.010 "104 SEK
J
Z9101
3 / 4 "25 / 32 "1.625 "1 / 8 "+/- 0.010 "268 SEK
K
Z9097
3 / 8 "13 / 32 "7 / 8 "1 / 8 "+/- 0.010 "129 SEK
L
Z9100
5 / 8 "21 / 32 "1.375 "1 / 8 "+/- 0.010 "95 SEK
M
Z9096
5 / 16 "11 / 32 "3 / 4 "1 / 8 "+/- 0.010 "104 SEK
N
Z9102
7 / 8 "29 / 32 "1.75 "5 / 32 "+/- 0.010 "288 SEK
O
Z9098
7 / 16 "15 / 32 "1"1 / 8 "+/- 0.010 "157 SEK
P
Z8803
M33.2mm8mm2mm+ 0.4 mm / -0.5 mm256 SEK
Q
Z8804
M44.3mm10mm2mm+ 0.4 mm / -0.5 mm259 SEK
R
Z8805
M55.3mm11mm2mm+ 0.4 mm / -0.5 mm122 SEK
S
Z8806
M66.4mm13mm2.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm117 SEK
T
Z8808
M88.4mm16 mm3mm+ 0.4 mm / -0.5 mm119 SEK
U
Z8810
M1010.5mm19mm3mm+ 0.4 mm / -0.5 mm126 SEK
V
Z8812
M1213mm22mm3mm+ 0.4 mm / -0.5 mm140 SEK
W
Z8814
M1415mm25 mm3mm+ 0.4 mm / -0.5 mm184 SEK
X
Z8816
M1617mm28mm3.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm153 SEK
Y
Z8820
M2021mm35mm3.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm195 SEK
Z
Z8824
M2425mm40mm4mm+ 0.4 mm / -0.5 mm145 SEK
A1
Z8830
M3031mm44mm4mm+ 0.4 mm / -0.5 mm114 SEK
B1
Z8836
M3637mm50mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm360 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?