BALDOR MOTOR UCLE7510 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hp, 1 Phase, TEAO, 182TZ Frame | AJ6YCG

BALDOR MOTOR UCLE7510 spannmålstorkmotor, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5/10 hk, 1-fas, TEAO, 182TZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YCG Modell: UCLE7510

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 971 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps38
BasRG
Nedbrytningsmoment41.5 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEAO
Ram182TZ
Vridmoment för full belastning15.2 LB-FT
HP7.5-10
Hz60
IsoleringF
Bly2 # 10 A PH 30 'lång, 3 # 16 B PH Y
MonteringF1
Ström utan belastning6.2 Amps
Antal poler02
Produktion7.5-10
Fas1
Effektfaktor95
RevisionD
RPM3450
Typ3646LC
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 4.5 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1279L
    • Uppdragningsmoment: 4 LB-FT
    • Startström: 213 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionRPMTypPris
BALDOR MOTOR UCL1015 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hk, 1 Fas, OPAO, 215Z Ram | AJ6YBW UCL101510-1544-55-189A34503744LC70 898 kr
BALDOR MOTOR UCL3145 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1 Fas, OPAO, 145TZ Ram | AJ6YBX UCL31453-4.514.3-20-191AA34503540LC33 124 kr
BALDOR MOTOR UCL345 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1 Fas, OPAO, 182Z Ram | AJ6YBY UCL3453-4.522-186AF34503634L34 494 kr
BALDOR MOTOR UCL570 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5/7.5 hk, 1 Fas, OPAO, 182TZ Ram | AJ6YBZ UCL5705-73533 LB-FT182C34503646L40 764 kr
BALDOR MOTOR UCL710 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hk, 1 Fas, OPAO, 182TZ Ram | AJ6YCA UCL7107.5-1031-42-193B34503646LC43 715 kr
BALDOR MOTOR UCL7510 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10.5 hk, 1 Fas, OPAO, 215Z Ram | AJ6YCB UCL75107.5-10.5 AIR OV37-4636 LB-FT182B34503729L55 330 kr
BALDOR MOTOR UCLE1015 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hk, 1 Fas, TEAO, 215Z Ram | AJ6YCC UCLE101510-1546-6196 LB-FT1-F35003750LC71 535 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR UCLE7510 spannmålstorkmotor, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5/10 hk, 1-fas, TEAO, 182TZ ram
20 971 kr /enhet