BALDOR MOTOR EHFM3311T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 hk, 3-fas, ODP, 213T Ram | AJ6RUP

BALDOR MOTOR EHFM3311T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 rpm, 7.5 hk, 3-fas, ODP, 213T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RUP Modell: EHFM3311T

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 373 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Amps20.4-19.4/9.7
BasRG
Nedbrytningsmoment67.8 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingOPSB
Ram213T
Vridmoment för full belastning22.17 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 14
MonteringF2
Ström utan belastning4.67 Amps
Antal poler04
Produktion7.5
Fas3
Effektfaktor79
RevisionE
RPM1770
Temp. Stiga43 grader C
Typ3733M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.75
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 40 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2094E06B03
    • Uppdragningsmoment: 31.6 LB-FT
    • Startström: 68.2 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaTypPris
BALDOR MOTOR EHFM2515T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-fas, ODP, 256T Ram | AJ6RUE EHFM2515T347/23.5203 LB-FT86L176544 grader C3944M39 464 kr
BALDOR MOTOR EHFM2523T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3-fas, ODP, 254T Ram | AJ6RUF EHFM2523T337.4-35.4/17.7171 LB-FT86N176529 grader C3938M31 544 kr
BALDOR MOTOR EHFM2531T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 RPM, 25 hk, 3-fas, ODP, 284T Ram | AJ6RUG EHFM2531T360/30216 LB-FT82B177034 grader C4050M48 014 kr
BALDOR MOTOR EHFM2535T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 RPM, 30 hk, 3-fas, ODP, 286T Ram | AJ6RUH EHFM2535T370/35272 LB-FT85M177040 grader C4052M52 470 kr
BALDOR MOTOR EHFM2539T VVS-motor för allmän användning, 230/460V, 1800 RPM, 40 hk, 3-fas, ODP, 324T Ram | AJ6RUJ EHFM2539T398/49427 LB-FT82N177051 grader C4064M68 289 kr
BALDOR MOTOR EHFM2543T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 50 hk, 3-fas, ODP, 326T Ram | AJ6RUK EHFM2543T3 tel-------83 766 kr
BALDOR MOTOR EHFM3157T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 2 hk, 3-fas, ODP, 145T Ram | AJ6RUL EHFM3157T35.7-5.4/2.721 LB-FT82E172541 deg C3532M10 980 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EHFM3311T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 rpm, 7.5 hk, 3-fas, ODP, 213T ram
22 373 kr /enhet