A B Lager typ: Boll , Avtappningsplugg: Lätt tillgänglig , Plikt: Kontinuerlig , Höjd: 7.5 " , Impellertyp: Stängt , Inlopp: 1-1 / 2 " , Inloppstryck: 75 PSI , Längd: 9 1 / 3 " , Max. Höljetryck: 100 PSI , Max. Vätskeviskositet: 100 XNUMX SSU , Max. Specifik gravitation: 1.0 , Utlopp: 1-1 / 2 " , Portrotation: 4 Positionssteg , Skruvmaterial: Rostfritt stål , Förseglingsapplikation: Lång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel , Tätningstyp: Mekanisk , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Typ: Kemikaliebeständig , Bredd: 7.625 "
Sockelpumpar
Daytons icke-metalliska piedestalpumpar är designade för vattencirkulation, boosterservice, bevattning, sprutsystem, jockeypumpservice, aggressiva vätskeapplikationer och allmän pumpning. Dessa enheter har glasfylld polypropenkonstruktion och vattentätade spolöppningar för att dekontaminera tätningen och säteselastomererna. De har en 1/2 till 3 hk motor som producerar höga flödeshastigheter under måttliga lufthöjdsförhållanden.