Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2YEU8 Sockelpump Hp Req 3/4 polypropen | AC4BFT

DAYTON 2YEU8 piedestalpump Hp Req 3/4 Polypropen

Finns i lager
Artikel: AC4BFT Modell: 2YEU8

Få det Maj 15, Onsdag
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
10 837 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiedestal Pump
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head23 @ 41 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head18-33 @ 50-20 ft
AvtappningspluggLätt tillgänglig
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head37
GPM för vatten @ 15 ft. av Head35
GPM för vatten @ 20 ft. av Head33
GPM för vatten @ 25 ft. av Head31
GPM för vatten @ 30 ft. av Head29
GPM för vatten @ 40 ft. av Head24
GPM för vatten @ 50 ft. av Head18
GPM för vatten @ 60 ft. av Head10
GPM för vatten @ 70 ft. av Head2
Höjd7.5 "
Husets materialpolypropylen
HP krävs3/4
Pumphjulsmaterialpolypropylen
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck75 PSI
Längd9 1 / 3 "
Max. Falltryck100 PSI
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Huvud72 Ft.
Max. Flytande temp.140 F
Max. Specifik gravitation1.0
Classic Outlet1-1 / 2 "
Portrotation4 Positionssteg
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialBuna N, SS, Kol, Keramik
TätningstypMekanisk
AxelmaterialRostfritt stål
TypKemikaliebeständig
Volut materialpolypropylen
Vättade materialPolypropylen, Buna-N, SS, kol, keramik
Bredd7.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 40 ft. av HeadBästa effektivitet GPM @ HeadBästa effektivitetsområde GPM @ HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHusets materialPris
DAYTON 2YEU9 Pedal Pump Hp Req 1 Polypropylen | AC4BFU 2ÅR94438 @ 50 ft21-50 @ 65-25 ft382814-polypropylen10 837 kr
DAYTON 2YEV1 Piedestal Pump Hp Req 1 1/2 Polypropylen | AC4BFV 2YEV16654 @ 55 ft41-73 @ 70-30 ft59504121polypropylen10 837 kr
DAYTON 2YEV2 Sockelpump Hp Req 2 Polypropylen | AC4BFW 2YEV27758 @ 60 ft53-83 @ 75-30 ft68584731polypropylen11 041 kr
DAYTON 2YEV3 Sockelpump Hp Req 3 Polypropylen | AC4BFX 2YEV39773 @ 60 ft48-106 @ 80-30 ft86766348polypropylen10 837 kr
DAYTON 2YEW9 Piedestal Pump Hp Req 1/2 Noryl | AC4BGN 2ÅR91416 @ 35 ft11-20 @ 50-28 ft119--Noryl12 410 kr
DAYTON 2YEX2 Piedestal Pump Hp Req 1 Noryl | AC4BGQ 2YEX24438 @ 50 ft21-50 @ 65-25 ft382814-Noryl12 470 kr
DAYTON 2YEX3 Piedestal Pump Hp Req 1 1/2 Noryl | AC4BGR 2YEX36654 @ 55 ft41-73 @ 70-30 ft59504121Noryl12 410 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YEU8 piedestalpump Hp Req 3/4 Polypropen
10 837 kr /enhet