DAYTON 2YEW9 Piedestal Pump Hp Req 1/2 Noryl | AC4BGN

DAYTON 2YEW9 Piedestal Pump Hp Req 1/2 Noryl

Finns i lager
Artikel: AC4BGN Modell: 2YEW9

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 410 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiedestal Pump
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head16 @ 35 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head11-20 @ 50-28 ft
AvtappningspluggLätt tillgänglig
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head26
GPM för vatten @ 15 ft. av Head24
GPM för vatten @ 20 ft. av Head23
GPM för vatten @ 25 ft. av Head21
GPM för vatten @ 30 ft. av Head19
GPM för vatten @ 40 ft. av Head14
GPM för vatten @ 50 ft. av Head11
GPM för vatten @ 60 ft. av Head9
Höjd7.5 "
Husets materialNoryl
HP krävs1/2
PumphjulsmaterialNoryl
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck75 PSI
Längd9 1 / 3 "
Max. Falltryck100 PSI
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Huvud62 Ft.
Max. Flytande temp.180 F
Max. Specifik gravitation1.0
Classic Outlet1-1 / 2 "
Portrotation4 Positionssteg
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialViton, Noryl (TM), kol, keramik
TätningstypMekanisk
AxelmaterialRostfritt stål
TypKemikaliebeständig
Volut materialNoryl
Vättade materialNoryl, SS, Viton, Kol, Keramik
Bredd7.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.5475
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 40 ft. av HeadBästa effektivitet GPM @ HeadBästa effektivitetsområde GPM @ HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHusets materialPris
DAYTON 2YEU8 Sockelpump Hp Req 3/4 polypropen | AC4BFT 2ÅR82423 @ 41 ft18-33 @ 50-20 ft18102-polypropylen10 837 kr
DAYTON 2YEU9 Pedal Pump Hp Req 1 Polypropylen | AC4BFU 2ÅR94438 @ 50 ft21-50 @ 65-25 ft382814-polypropylen10 837 kr
DAYTON 2YEV1 Piedestal Pump Hp Req 1 1/2 Polypropylen | AC4BFV 2YEV16654 @ 55 ft41-73 @ 70-30 ft59504121polypropylen10 837 kr
DAYTON 2YEV2 Sockelpump Hp Req 2 Polypropylen | AC4BFW 2YEV27758 @ 60 ft53-83 @ 75-30 ft68584731polypropylen11 041 kr
DAYTON 2YEV3 Sockelpump Hp Req 3 Polypropylen | AC4BFX 2YEV39773 @ 60 ft48-106 @ 80-30 ft86766348polypropylen10 837 kr
DAYTON 2YEX2 Piedestal Pump Hp Req 1 Noryl | AC4BGQ 2YEX24438 @ 50 ft21-50 @ 65-25 ft382814-Noryl12 470 kr
DAYTON 2YEX3 Piedestal Pump Hp Req 1 1/2 Noryl | AC4BGR 2YEX36654 @ 55 ft41-73 @ 70-30 ft59504121Noryl12 410 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YEW9 Piedestal Pump Hp Req 1/2 Noryl
12 410 kr /enhet